Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softstarter 110/230 VAC, 9A DS7-342SX009N0-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softstarter 110/230 VAC, 9A DS7-342SX009N0-N
Artikel-Nr.:
     6012-10357980
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     134928
EAN/GTIN:
     4015081317431
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter

Softstarter 110/230 VAC, 9A DS7-342SX009N0-N

Softstarter, Beschreibung: mit internen Bypass-Kontakten, Funktion: Softstarter für dreiphasige Lasten, Netzanschlussspannung (50/60 Hz): ULN= 200 - 480 V AC, Versorgungsspannung: Us= 110 - 230 V AC, Steuerspannung: UC= 110 - 230 V AC, zugeordnete Motorleistung (Standardanschluss, In-Line) bei 400 V, 50 Hz: P= 4 kW, bei 460 V, 60 Hz: P= 5 HP, Bemessungsbetriebsstrom AC-53: Ie= 9 A, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Baugröße: FS1, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
9 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230..480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
2,2 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
4 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
0 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
0 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Mit Display:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,08*
€ 288,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,60*
€ 287,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,99*
€ 276,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,52*
€ 263,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,62*
€ 243,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
240085
ab € 12,47*
Zubehör
Eaton
240086
ab € 14,214*
Zubehör
Eaton
240084
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.