Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Frequenzumrichter
>
Artikel
Mitsubishi FR-D740, 3-Phasen Frequenzumrichter 0,4 kW, 400 V ac / 1,2 A 0.2 → 400Hz für Wechselstrommotoren
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7673018
Hersteller:
Mitsubishi
Herst.-Nr.:
FR-D740-012SC-EC
EAN/GTIN:
5059040237995
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Leistung = 0,4 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 400 V ac
Nennstrom = 1,2 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp = Modus
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 0.2 → 400Hz
Filter inbegriffen = Nein
Bedieneinheit = Ja
Gesamttiefe = 129.5mm
CE, UL, cUL, GOST, RoHS. Dreiphasen-Frequenzumrichter D740-SC. Was ist die Baureihe D740-SC?. Einfache Verkabelung, die integrierten Federklemmen verbinden Steuer- und Netzleitungen schnell, was eine einfache Verkabelung und Zuverlässigkeit gewährleistet. Einfache Parametriersoftware FR-Configurator, die einfache Funktionen wie die grafische Maschinenanalyse zur Optimierung des Antriebssystems ermöglicht. Ein integriertes digitales Zifferblatt ermöglicht dem Anwender den direkten Zugriff auf alle wichtigen Parameter. Die integrierte vierstellige LED-Anzeige überwacht aktuelle Betriebswerte und zeigt diese sowie Alarmmeldungen an. Dieses spezielle Modell verfügt über einen zweiten Transistorausgang, der anstelle der Senken-Logik einen Sicherheitseingang mit wählbarer Quellen-Logik darstellt. Direkte Verbindung mit SPS anstatt Sicherheitsrelais. Verfügt über eine sensorlose Vektorregelung, die ein Drehmoment und eine außergewöhnliche Geschwindigkeitsleistung ermöglicht. Serielle Schnittstelle (RS485) standardmäßig. Not-Aus-Eingang nach EN 61800-5-2, nähere Informationen zur Konformität der Baureihe entnehmen Sie bitte der Dokumentation auf dieser Produktseite. Maximale kurzfristige Überlastbarkeit von 200 % für 0,5 s. Die Baureihe D740-SC startet nach Stromausfällen automatisch neu. Verbesserte Bremsleistung durch direkten Anschluss eines externen Bremswiderstandes. Typische Anwendungen:. Der Frequenzumrichterantrieb FR-D700 wird typischerweise in Standardanwendungen eingesetzt, da er sehr benutzerfreundlich ist und sowohl für einfache als auch anspruchsvolle Anwendungen geeignet ist. In der Regel werden diese VDF in Bearbeitungswerkzeugen, Toren und Türen, Zuführungen und Förderantrieben eingesetzt. Dreiphasige Frequenzumrichter eignen sich für eine Vielzahl von Antriebsanwendungen, von der drehmomentstarken Maschinensteuerungsanwendung bis hin zu einfachen Lüfter- und Pumpenlasten. Kann ich meinen Frequenzumrichter mit einem Netzwerk verbinden?. Die Standardausführung des FR-700 verfügt über eine serielle Schnittstelle (RS485), was bedeutet, dass dieses VDF die Kommunikation mit einer SPS und einem PC ermöglicht, mit diesem Bereich wird auch ModBus RTU unterstützt. Da dieses Modell den internationalen Standards wie CE, UL, cUL, GOST und RoHS entspricht, können wir garantieren, dass es weltweit eingesetzt werden kann. Wie lang ist die Lebensdauer meines Frequenzumrichters?. Ihr Umrichterantrieb ist auf eine Lebensdauer von über zehn Jahren ausgelegt. Möglich wird diese lange Lebensdauer durch leistungsstarke, hitzebeständige Kondensatoren, Kühlgebläse mit abgedichteten Lagern und spezielles Schmierfett. Jeder Kühlluftstrom, der beim VFD auftritt, hat nur Kontaktanhäufungen. Die Leiterplatten sind gegen aggressive Umgebungen mit ein- oder zweilagiger gleichmäßiger Beschichtung geschützt, einer weiteren großartigen Funktion, die die Lebensdauer Ihres Frequenzumrichters verlängern kann.
Weitere Informationen:
Leistung:
0,4 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
400 V ac
Nennstrom:
1,2 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp:
Modus
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
0.2 → 400Hz
Filter inbegriffen:
Nein
Bedieneinheit:
Ja
Gesamttiefe:
129.5mm
... >
Automation
>
Elektromotoren
>
Frequenzumrichter
Weitere Suchbegriffe:
frequenzumrichter 0,4 kw 400v
,
inverter
,
mitsubishi inverter
,
7673018
,
Automation
,
Elektromotoren
,
Mitsubishi Electric
,
FRD740012SCEC
,
Automation & Control Gear
,
Electric Motors
,
Inverter Drives
,
Mitsubishi
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,87*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,61*
€ 475,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,28*
€ 472,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,47*
€ 443,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,91*
€ 411,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,87*
€ 384,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AXINDUS HIFLEX-CY1000 LIYCY1000 Steuerkabel, 4-adrig x 4 mm² Grau / 34A, 50m, 11 AWG, Kupfergeflecht verzinnt
AXINDUS
90410400
ab € 553,31*
Zubehör
Block LR3 Netzdrossel, 2A 690 Vac 78 x 56 x 100mm
Block Transformatoren
LR3 40-4/2
ab € 27,89*
Zubehör
Block MR3 Netzdrossel, 2.5A 690 Vac 8kHz 78 x 63 x 100mm
Block Transformatoren
MR3 400/2,5
ab € 43,52*
Zubehör
Mitsubishi Electric Konverterkabel, USB A, DB-9, Stecker, Stecker
Mitsubishi
UC232A USB-RS232
ab € 50,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen