Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitsubishi FR-D720S 1-Phasen Frequenzumrichter 0,75 kW 230 V ac / 4,2 A 0.2 → 400Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mitsubishi FR-D720S 1-Phasen Frequenzumrichter 0,75 kW 230 V ac / 4,2 A 0.2 → 400Hz für Wechselstrommotoren
Mitsubishi FR-D720S 1-Phasen Frequenzumrichter 0,75 kW 230 V ac / 4,2 A 0.2 → 400Hz für Wechselstrommotoren
Mitsubishi FR-D720S 1-Phasen Frequenzumrichter 0,75 kW 230 V ac / 4,2 A 0.2 → 400Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     108EL-7673040
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     FR-D720S-042SC-EC
EAN/GTIN:
     5060641249867
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Leistung = 0,75 kW
Phase = 1
Versorgungsspannung = 230 V ac
Nennstrom = 4,2 A
Serie = FR-D720S
Feldbuskommunikationstyp = Modus
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 0.2 → 400Hz
STO = Ja
Filter inbegriffen = Nein
Bedieneinheit = Ja
Gesamttiefe = 162.5mm

CE, UL, cUL, GOST, RoHS. D720-SC Einphasen-Frequenzumrichter. Was ist die Baureihe D720-SC?. Der D700 ist ein ultra-kompakter Frequenzumrichter im Bereich der Mikroantriebslösungen für einfache Installation und Einrichtung. Eigenschaften und Vorteile. Einfache Verkabelung, die integrierten Federklemmen verbinden Steuer- und Netzleitungen schnell, was Zuverlässigkeit und eine einfache Verkabelung gewährleistet. Die einfache Parametriersoftware FR-Configurator unterstützt einfache Funktionen wie die grafische Maschinenanalyse zur Optimierung des Antriebssystems. Ein integriertes digitales Zifferblatt ermöglicht dem Anwender den direkten Zugriff auf alle wichtigen Parameter. Die integrierte vierstellige LED-Anzeige überwacht und zeigt aktuelle Betriebswerte und Alarmmeldungen an. Er verfügt über einen zweiten Transistorausgang, der anstelle der Senken-Logik einen Sicherheitseingang mit wählbarer Quellen-Logik darstellt. Direkte Verbindung mit SPS anstatt Sicherheitsrelais. Verfügt über eine sensorlose Vektorregelung, die eine außergewöhnliche Geschwindigkeit und Drehmomentleistung ermöglicht. Serielle Schnittstelle (RS485) standardmäßig. Sicherer Not-Aus-Eingang gemäß EN 61800-5-2. Maximale kurzfristige Überlastbarkeit von 200 % für 0,5 s. Automatischer Neustart nach Stromausfällen. Direkter Anschluss eines externen Bremswiderstands für bessere Bremsleistung möglich. Typische Anwendungen:. Der Umrichter FR-D700 mit variabler Frequenz (VFD) wird üblicherweise in Standardanwendungen eingesetzt, weil er benutzerfreundlich und nützlich ist. In der Regel werden diese VDF in Vorschub- und Förderantrieben, Bearbeitungswerkzeugen, Tor- und Türantrieben eingesetzt. Einphasen-Frequenzumrichter sind für eine Vielzahl an Antriebsanwendungen von einfachen Lüfter- und Pumplasten bis zu Maschinensteuerungsanwendungen mit hohen Drehmomenten geeignet. Kann mein VFD montiert werden?. Ja, Ihr VFD kann aufgrund seiner ultrakompakten Abmessungen direkt nebeneinander montiert werden. Eine Linie innerhalb der FR-D700 Serie ermöglicht ein effektives Platzsparen und eine effektive Wärmeableitung durch eine ca. 1 cm dicke Kühlplatte. Wie lang ist die Lebensdauer meines Frequenzumrichters?. Ihr Umrichterantrieb ist auf eine Lebensdauer von über zehn Jahren ausgelegt. Möglich wird diese lange Lebensdauer durch leistungsstarke, hitzebeständige Kondensatoren, Kühlgebläse mit abgedichteten Lagern und spezielles Schmierfett. Jeder Kühlluftstrom, der mit dem VFD in Berührung kommt, hat nur Kontakt mit den Kühlkörpern und nicht mit elektronischen Bauteilen - das bedeutet, dass sich kein Staub oder Schmutz ansammeln kann. Die Leiterplatten sind gegen aggressive Umgebungen mit ein- oder zweilagiger gleichmäßiger Beschichtung geschützt, eine weitere großartige Funktion, die die Lebensdauer des Frequenzumrichters verlängert.
Weitere Informationen:
Leistung:
0,75 kW
Phase:
1
Versorgungsspannung:
230 V ac
Nennstrom:
4,2 A
Serie:
FR-D720S
Feldbuskommunikationstyp:
Modus
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
0.2 → 400Hz
STO:
Ja
Filter inbegriffen:
Nein
Bedieneinheit:
Ja
Gesamttiefe:
162.5mm
Weitere Suchbegriffe: mitsubishi frequenzumrichter 230v, inverter, mitsubishi inverter, 7673040, Automation, Elektromotoren, Mitsubishi Electric, FRD720S042SCEC, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives, Mitsubishi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 191,46*
€ 244,67*
Frei Haus
ab € 194,93*
€ 252,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,67*
€ 291,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,37*
€ 290,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,48*
€ 267,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,53*
€ 244,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,46*
€ 227,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AXINDUS
90410400
ab € 560,56*
Zubehör
Mitsubishi
UC232A USB-RS232
ab € 50,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.