Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Polyester Werkzeugschlinge, Handgelenkband, bis 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7673232
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3875-WL1
EAN/GTIN:
     7314150191291
Suchbegriffe:
Sicherheitsleine
Sicherheitsseil
Sicherungsleine
Sicherungsseil
Typ = Handgelenkband
Traglast max. = 1kg
Material = Polyester

Handgelenktrageschlaufe für Werkzeug. Professionelle Handgelenktrageschlaufe für Werkzeug mit Rundzylinderschlössern auf austauschbarer Schleife und Handgelenkbefestigung. Maximales Werkzeuggewicht: 1 kg. Länge: 600 mm Hochfestes stoßdämpfendes Gewebe Zähe Polyesterkonstruktion Individuelle Verfolgungsnummer Warnanhänger bezüglich maximaler Arbeitsbelastung permanent eingenäht
Weitere Informationen:
Typ:
Handgelenkband
Traglast max.:
1kg
Material:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsseil 60cm, sicherheitsleine, bahco sicherungsleine, 7673232, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Werkzeugsicherungen, Bahco, 3875WL1, Personal Protective Equipment & Workwear, Fall Protection, Tool Lanyards
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 19,51*
€ 27,38*
€ 6,90*
ab € 17,51*
€ 27,41*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,00*
€ 32,22*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,67*
€ 35,26*
6 Tage
255
Frei Haus
ab € 21,69*
€ 37,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7077293
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.