Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Handgelenkleine mit austauschbarer Schlaufe und Zylinderschloss, 1 kg, 0,6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Handgelenkleine mit austauschbarer Schlaufe und Zylinderschloss, 1 kg, 0,6 m
Bahco Handgelenkleine mit austauschbarer Schlaufe und Zylinderschloss, 1 kg, 0,6 m
Bahco Handgelenkleine mit austauschbarer Schlaufe und Zylinderschloss, 1 kg, 0,6 m
Bahco Handgelenkleine mit austauschbarer Schlaufe und Zylinderschloss, 1 kg, 0,6 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p970911
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3875-WL1
EAN/GTIN:
     7314150191291
Suchbegriffe:
Sicherheitsleine
Sicherheitsseil
Sicherungsleine
Sicherungsseil
  • Maximales Belastungsgewicht 1 kg
  • Länge 0,6 m
  • Befestigung am Handgelenk mit Zylinderschloss
  • Austauschbare Schlaufe mit Zylinderschloss für Werkzeuganpassung
  • Dank der seitlichen Freigabe können Werkzeuge auf der gleichen Leine ausgetauscht werden
  • Farbetiketten mit maximalem Belastungsgewicht für passende Zusammenstellung mit den Werkzeugen
  • Sicherheitsrichtlinien und individuelle Zuordnungsnummer
  • Geeignet für Arbeiten in der Höhe
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Bahco
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsseil 60cm, sicherheitsleine, bahco sicherungsleine, Bahco, Handgelenkleine, mit, austauschbarer, Schlaufe, und
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 17,78*
€ 24,81*
€ 6,90*
ab € 17,49*
€ 25,55*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,26*
€ 25,58*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,97*
€ 32,11*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7077293
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.