Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Codelock Elektronik Codeschloss, 136 x 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Codelock Elektronik Codeschloss, 136 x 32mm
Codelock Elektronik Codeschloss, 136 x 32mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7675008
Hersteller:
     Codelocks
Herst.-Nr.:
     CL1000SG
EAN/GTIN:
     4016138432282
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
Betätigungsmechanik = Elektronik
Gehäuseabmessungen = 136 x 32mm
Gehäuselänge = 136mm
Gehäusebreite = 32mm
Türstärke max. = 19mm
Türstärke min. = 1mm

Codelock CL1000SG Digitales Kombinations-Hebelschloss. Dieses Schrankschloss wird einfach in Schränke und Schaltschränke eingebaut und ermöglicht dem Benutzer einen sofortigen, einfachen Zugriff auf die Tastatur ohne umständlich Schlüssel verwenden zu müssen. Einfache Programmierung und Code-Änderung. Master- und Sub-Master-Codes sind 8-stellig, Benutzercodes sind 4-stellig. Eigenschaften und Vorteile. Einfache schlüssellose Zugangskontrolle Montage als Neuausstattung oder als einfacher Ersatz für bereits vorhandene Nockenschlosssysteme Unmittelbare, kostengünstige, schlüssellose Zugangskontrolle Vier Programmebenen Zwei Betriebsarten: Standardmodus für mehrere Benutzer für wiederholtes Öffnen mit dem gleichen Code oder Einmaliger Benutzermodus z. B. für Spinde mit kurzfristiger Belegung wie Turnhallenspinde, wo ein neuer Code für jeden Benutzer verwendet wird 10-Ziffer-Tastatur Stromversorgung: Zwei 1,5-V-AAA-Batterien Gut für über 50.000 Öffnungsvorgänge, bevor die Batterien ausgetauscht werden müssen Rote LED-Leuchte leuchtet bei niedrigem Batterieladezustand auf Keine Probleme mehr mit verloren gegangenen Schlüsseln Einfache Installation. Anwendungen:. Schlüssel, Akten-, Medikamentschränke. Schränke für gefährliche Materialien. IT-Gehäuse. Persönliche Schließfächer. Bürozubehör. Erste-Hilfe-Schränke
Weitere Informationen:
Betätigungsmechanik:
Elektronik
Gehäuseabmessungen:
136 x 32mm
Gehäuselänge:
136mm
Gehäusebreite:
32mm
Türstärke max.:
19mm
Türstärke min.:
1mm
Weitere Suchbegriffe: Elektronisches Türschloss, elektronisches türschloss codelocks, elektronisches türschloss, 7675008, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Elektronische Türschlösser, Codelock, CL1000SG, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Code Locks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,6525*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.