| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7675581 Herst.-Nr.: 7675581 EAN/GTIN: 5056112129721 |
| |
|
| | |
| Steckertyp = Rollen Passende Nutgröße = 6mm Passend für Strebenprofil = 30 mm Material = Nylon Strukturelement-Typ = Tafelzubehör Produktfamilie = RS Structural System Produkt-System = 30
Schiebewände, Rollendurchmesser 29. Rolle für Schiebewände zum Einsatz mit RS-Struktursystemprofilen. Diese Rolle kann auch mit dem Item-Profilsortiment verwendet werden. Weitere Informationen: | | Steckertyp: | Rollen | Passende Nutgröße: | 6mm | Passend für Strebenprofil: | 30 mm | Material: | Nylon | Strukturelement-Typ: | Tafelzubehör | Produktfamilie: | RS Structural System | Produkt-System: | 30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7675581, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Verbindungselemente, RS PRO, 93029, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Connecting Components |
| | |
| |