Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Mechanische Spannelemente
>
T-Nuten-Muttern
>
T-Nutenmutter einschwenkbar
>
Artikel
RS PRO Verbindungskomponente, Nutenstein, Befestigungs- und Anschlusselement für 8mm, M4, L. 22mm passend für 40 mm
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7675645
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7675645
EAN/GTIN:
5056112129899
Suchbegriffe:
Nutensteine
Einschwenkbare T-Nuten-Mutter
Einschwenkbare T-Nutenmutter
T-Nuten-Mutter einschwenkbar
Steckertyp = Nutenstein
Passende Nutgröße = 8mm
Passend für Strebenprofil = 40 mm
Gewindegröße = M4
Material = Stahl
Strukturelement-Typ = Befestigungs- und Anschlusselement
Länge = 22mm
Produktfamilie = RS Structural System
Produkt-System = 40
Kann mit den meisten RS PRO Streben aus Aluminiumlegierung verwendet werden. RS PRO einrollbarer T-Nutenstein. RS PRO bietet diesen großartigen T-Nutenstein passend für 8 mm Nutgrößen innerhalb von Profilen. Diese T-Nutensteine passen direkt in den Aluminiumslot von allen Profilen. Ausgestattet mit einem Kugellager, wodurch die T-Mutter in vertikalen Aluminiumprofilen installiert werden kann. T-Muttern vereinfachen das Anbringen von Winkeln und Zubehör in den Profilen mit zuverlässiger und einfacher Montage. Anwendung. Die Muttern haben ein Kugellager und Gewinde, die Kugel ermöglicht eine einfache, sichere und zuverlässige Befestigung in den Profilen. Hauptsächliche Anwendung für Zubehör oder Anschlüsse von anderen Profilen. Eigenschaften und Vorteile. Kugellager für einfache und sichere MontageVerankerung für Zubehör oder für zusätzliche Anschlüsse Direkt in den Aluminiumschlitz verwendet
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Nutenstein
Passende Nutgröße:
8mm
Passend für Strebenprofil:
40 mm
Gewindegröße:
M4
Material:
Stahl
Strukturelement-Typ:
Befestigungs- und Anschlusselement
Länge:
22mm
Produktfamilie:
RS Structural System
Produkt-System:
40
... >
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Konstruktionssysteme
>
Verbindungselemente
Weitere Suchbegriffe:
T-Nutenmutter einschwenkbar
,
nutenstein 8mm m4
,
einschwenkbare t-nuten-mutter
,
t-nutenmutter einschwenkbar m4
,
7675645
,
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
,
Konstruktionssysteme
,
Verbindungselemente
,
RS PRO
,
096004
,
Engineering Materials & Industrial Hardware
,
Structural Systems
,
Connecting Components
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,29*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,829* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,22*
€ 14,54
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,88*
€ 14,14
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,25*
€ 13,39
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,62*
€ 12,64
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,29*
€ 12,25
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,29*
€ 9,87
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Serie 2 Alu Strebenprofil 40 x 40 mm, 2-fach Nut 8mm, Länge 2000mm
RS Pro
7613338
ab € 65,25*
Zubehör
RS PRO Serie 2 Alu Strebenprofil 40 x 40 mm, 2-fach Nut 8mm, Länge 2000mm
RS Pro
7613331
ab € 74,29*
Zubehör
RS PRO Serie 2 Alu Strebenprofil 40 x 40 mm, 2-fach Nut 8mm, Länge 2000mm
RS Pro
7613335
ab € 76,52*
Zubehör
RS PRO Serie 2 Alu Strebenprofil 40 x 40 mm, 3-fach Nut 8mm, Länge 2000mm
RS Pro
7613344
ab € 65,29*
Zubehör
RS PRO Serie 2 Alu Strebenprofil 40 x 40 mm, 4-fach Nut 8mm, Länge 3000mm
RS Pro
7613322
ab € 90,53*
Zubehör
RS PRO Serie 2 Alu Strebenprofil 40 x 80 mm, 6-fach Nut 8mm, Länge 2000mm
RS Pro
7613325
ab € 120,17*
Zubehör
RS PRO Serie 2 Alu Strebenprofil 40 x 80 mm, 6-fach Nut 8mm, Länge 3000mm
RS Pro
7613329
ab € 177,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen