Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Nutensteine
>
Artikel
RS PRO Verbindungskomponente, Nutenstein, Befestigungs- und Anschlusselement für 8mm, M8, L. 36mm passend für 40 mm
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7675664
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7675664
EAN/GTIN:
5056112129950
Suchbegriffe:
Nutensteine
nutenstein 8mm m8
nutensteine m8
nutensteine 8mm
Steckertyp = Nutenstein
Passende Nutgröße = 8mm
Passend für Strebenprofil = 40 mm
Gewindegröße = M8
Material = Stahl
Strukturelement-Typ = Befestigungs- und Anschlusselement
Länge = 36mm
Produktfamilie = RS Structural System
Produkt-System = 40
Einrollbarer T-Nutenstein, 13,7 x 36/76/500 mm. Einrollbarer doppelter T-Nutenstein aus verzinktem Stahl für den Einsatz in RS-Struktursystemen. Dieser einrollbarer T-Nutenstein ist auch mit dem Item-Profilsortiment kompatibel.
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Nutenstein
Passende Nutgröße:
8mm
Passend für Strebenprofil:
40 mm
Gewindegröße:
M8
Material:
Stahl
Strukturelement-Typ:
Befestigungs- und Anschlusselement
Länge:
36mm
Produktfamilie:
RS Structural System
Produkt-System:
40
... >
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Konstruktionssysteme
>
Verbindungselemente
Weitere Suchbegriffe:
7675664
,
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
,
Konstruktionssysteme
,
Verbindungselemente
,
RS PRO
,
096020S29
,
Engineering Materials & Industrial Hardware
,
Structural Systems
,
Connecting Components
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,33*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 4,165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,29*
€ 14,63
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,98*
€ 14,26
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,33*
€ 13,48
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,65*
€ 12,67
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,31*
€ 12,27
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,33*
€ 9,91
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Serie 2 Alu Strebenprofil 40 x 40 mm, 2-fach Nut 8mm, Länge 2000mm
RS Pro
7613338
ab € 65,25*
Zubehör
RS PRO Serie 2 Alu Strebenprofil 40 x 40 mm, 2-fach Nut 8mm, Länge 2000mm
RS Pro
7613331
ab € 74,29*
Zubehör
RS PRO Serie 2 Alu Strebenprofil 40 x 40 mm, 2-fach Nut 8mm, Länge 2000mm
RS Pro
7613335
ab € 76,52*
Zubehör
RS PRO Serie 2 Alu Strebenprofil 40 x 40 mm, 3-fach Nut 8mm, Länge 2000mm
RS Pro
7613344
ab € 65,29*
Zubehör
RS PRO Serie 2 Alu Strebenprofil 40 x 40 mm, 4-fach Nut 8mm, Länge 3000mm
RS Pro
7613322
ab € 90,53*
Zubehör
RS PRO Serie 2 Alu Strebenprofil 40 x 80 mm, 6-fach Nut 8mm, Länge 2000mm
RS Pro
7613325
ab € 120,17*
Zubehör
RS PRO Serie 2 Alu Strebenprofil 40 x 80 mm, 6-fach Nut 8mm, Länge 3000mm
RS Pro
7613329
ab € 177,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen