Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Grundplatte Typ Fußplatte, 40, M12, M8, 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Grundplatte Typ Fußplatte, 40, M12, M8, 8mm
RS PRO Grundplatte Typ Fußplatte, 40, M12, M8, 8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7675806
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7675806
EAN/GTIN:
     5056112130314
Suchbegriffe:
Montageplatte
rs pro montageplatte
montageplatte
Baugruppentyp = Fußplatte
Gewindegröße = M12, M8
Passend für Strebenprofil = 40 x 80 mm
Strukturelement-Typ = Steckverbinderhalterung und Gelenk
Passende Nutgröße = 8mm
Produktfamilie = RS Structural System
Produkt-System = 40

Grundplatten für 40-mm-Profile. Diese Grundplatten wurden für den Einsatz mit dem RS-Strukturprofil entwickelt. Sie können zur Montage von Nivellierfüßen, rollen oder ähnlichen Bauteilen an einem Strukturprofil verwendet werden. Diese Grundplatten sind auch mit dem Item-Profilsortiment kompatibel.
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Fußplatte
Gewindegröße:
M12, M8
Passend für Strebenprofil:
40 x 80 mm
Strukturelement-Typ:
Steckverbinderhalterung und Gelenk
Passende Nutgröße:
8mm
Produktfamilie:
RS Structural System
Produkt-System:
40
Weitere Suchbegriffe: 7675806, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Füße, Laufrollen und Standfußklammern, RS PRO, 093T40801208S, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Feet, Castors & Base Clamps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 15,18*
€ 22,49*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,89*
€ 26,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7675853
ab € 16,74*
Zubehör
RS Pro
7675875
ab € 21,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.