Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte, M12, 80mm, Zink, Druckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391198
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7675806
EAN/GTIN:
     5056112130314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montageplatte
rs pro montageplatte
montageplatte
Montageplatte, Typ=7675806, Abstandshalterlänge=80 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-888, Farbe=Schwarz, Material=Zink, Druckguss, Gewindegrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
198 g
Tiefe:
215 mm
Bruttogewicht:
198 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
7907000090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,83*
€ 17,37*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,17*
€ 22,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7675853
ab € 16,75*
Zubehör
RS Pro
7675875
ab € 21,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.