Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Touchscreen-Controller 140sps, 10 bit SPI Resistiv 4-Draht, 5-Draht, 8-Draht SMD SSOP, 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Touchscreen-Controller 140sps, 10 bit SPI Resistiv 4-Draht, 5-Draht, 8-Draht SMD SSOP, 20-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7680776
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AR1021-I/SS
EAN/GTIN:
     5059040230248
Suchbegriffe:
Datenerfassungs-IC
Mikrocontroller
microchip mikrocontroller
mikrocontroller
Datenrate = 140sps
Auflösung = 10 bit
Interface-Typ = SPI
Sensing-Technologie = Resistiv
Sensing-Wire-Typ = 4-Draht, 5-Draht, 8-Draht
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 20
Versorgungsspannnung typ. = 2,5 bis 5 V
Abmessungen = 7.5 x 5.6 x 1.85mm
Länge = 7.5mm
Breite = 5.6mm
Höhe = 1.85mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Resistive Touchscreen-Controller Serie AR1010/1011/1020/1021
Weitere Informationen:
Datenrate:
140sps
Auflösung:
10 bit
Interface-Typ:
SPI
Sensing-Technologie:
Resistiv
Sensing-Wire-Typ:
4-Draht, 5-Draht, 8-Draht
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
20
Versorgungsspannnung typ.:
2,5 bis 5 V
Abmessungen:
7.5 x 5.6 x 1.85mm
Länge:
7.5mm
Breite:
5.6mm
Höhe:
1.85mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 7680776, Halbleiter, Sensor ICs, Touchscreen Sensor ICs, Microchip, AR1021ISS, Semiconductors, Touch Screen Sensor ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 2,02*
€ 3,26*
1 Tag
907
1
€ 14,99*
ab € 2,04*
€ 3,30*
1
€ 6,90*
ab € 2,20*
€ 3,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV102011
ab € 141,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.