Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Konfektionierte Netzkabel
>
Artikel
Wieland Konfektioniertes Stromkabel, A 3-polig, GST18i3 / Buchse, B offenes Ende, 20 A, 3m Weiß, 250 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7682839
Hersteller:
Wieland
Herst.-Nr.:
92.238.3003.2
EAN/GTIN:
5059040997301
Suchbegriffe:
7682839
Kabel und Drähte
Elektro- und Industriekabel
Konfektionierte Netzkabel
Steckverbinder 1 = 3-polig, GST18i3
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Länge = 3m
Betriebsspannung = 250 V
Nennstrom = 20 A
Mantelfarbe = Weiß
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Serie = GESIS
Verlängerungs- und Anschlusskabel Wieland, Serie GST18i3. Eine umfassende Reihe an Stecker/Buchsen-Verlängerungskabeln Wieland GST18i3, Buchse an freies Ende und Stecker an freies Ende, Kabel aus weißem PVC oder halogenfreie Ausführungen, mit einer Kapazität von 250 V, 20 A, in zahlreichen Kabellängen für viele Stromversorgungs- und Beleuchtungsanwendungen. Bei der Produktreihe GST18i3 von Stecker/Buchsen-Verlängerungs- und Anschlusskabel handelt es sich um ein weiches Verdrahtungssystem mit 2 Polen und Erdung, zugelassen für den Einsatz als Installations-Verbindungen gemäß AS/NZS 61535 und kompatibel mit der existierenden Produktreihe von Wieland GST18 Steckverbindern. Ausgelegt für 250 V, 20 A 2-polig und Erdung Nennimpulsspannung 4 kV Schutzart IP40 Leiterquerschnitt 2,5 mm ;sup>2 ;/sup>
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
3-polig, GST18i3
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Länge:
3m
Betriebsspannung:
250 V
Nennstrom:
20 A
Mantelfarbe:
Weiß
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Serie:
GESIS
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Konfektionierte Netzkabel
Weitere Suchbegriffe:
Wieland
,
9223830032
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cable...
,
Power Cords
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,36*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Buchsenteil schraubbar GST
Wieland
92.931.3053.0
ab € 12,05*
Zubehör
Wieland Buchse GST18i3 Leuchtensteckverbinder, Mini-Steckverbinder, Kontakte: 3, Kabelmontage, 20A, Schwarz, 0,75
Wieland
92.931.3053.1
ab € 21,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen