Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch HSS Spiralbohrer 6.35mm x 101 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7682959
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608585448
EAN/GTIN:
     3165140474535
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Material/Stoff = HSS
Bohrertyp = Spiralbohrer
Durchmesser = 6.35mm
Gesamtlänge = 101 mm
Stückzahl = 10

DIN 338. Zöllige Bohrer HSS-G (DIN 338). Zöllige HSS-Bohrer sind geeignet für legierten und nicht-legierten Stahl, Gussstahl, Eisen und harte Kunststoffe. Präzisionsschliff für eine schnellere Bohrrate und niedrigeren Andruck Selbstzentrierende Bohrer
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
HSS
Bohrertyp:
Spiralbohrer
Durchmesser:
6.35mm
Gesamtlänge:
101 mm
Stückzahl:
10
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338, 7682959, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, Bosch, 2608585448, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,46*
€ 57,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,25*
€ 57,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,18*
€ 53,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,36*
€ 50,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,64*
€ 49,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,20*
€ 41,89
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6680970
ab € 22,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.