Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch HSS Spiralbohrer 9.5mm x 133 mm, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7682971
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608585456
EAN/GTIN:
     3165140474610
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Material/Stoff = HSS
Bohrertyp = Spiralbohrer
Durchmesser = 9.5mm
Gesamtlänge = 133 mm
Stückzahl = 5

DIN 338. Zöllige Bohrer HSS-G (DIN 338). Zöllige HSS-Bohrer sind geeignet für legierten und nicht-legierten Stahl, Gussstahl, Eisen und harte Kunststoffe. Präzisionsschliff für eine schnellere Bohrrate und niedrigeren Andruck Selbstzentrierende Bohrer
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
HSS
Bohrertyp:
Spiralbohrer
Durchmesser:
9.5mm
Gesamtlänge:
133 mm
Stückzahl:
5
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, spiralbohrer din 338 bosch 9,5mm, din 338, din 338 bosch, 7682971, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, Bosch, 2608585456, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,80*
€ 67,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,58*
€ 66,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,36*
€ 62,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,85*
€ 58,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,15*
€ 57,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,90*
€ 48,67
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4344411
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.