Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen NH-Sicherung NH00, 500V / 160A, aM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7683652
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     J227869
EAN/GTIN:
     8430399024868
Suchbegriffe:
HBC Sicherung
High Breaking Capacity Fuse
High Breaking Capacity Sicherung
Kombikennmelder
Strom = 160A
Sicherungsgröße = NH00
Betriebsspannung = 500V
Betriebsklasse = aM

DIN 57636, VDE 60269, NFC 63210-63211, CEI 269-1/-2/-2A, UNE 21103. Zulassungen Bureau Veritas und Lloyds Register of Shipping. HBC-Keramik-NH-Sicherung aM (Induktive Lasten). Hochwertige Kontakte für geringen Leistungsverlust Äußere Kontakte vor Korrosion geschützt Mit Sicherungszustandsanzeiger mit Blattfeder Geeignet für den Schutz von Schaltanlagen- und Motorlasten
Weitere Informationen:
Strom:
160A
Sicherungsgröße:
NH00
Betriebsspannung:
500V
Betriebsklasse:
aM
Weitere Suchbegriffe: NH K-Melder, NH-Sicherung, nh-sicherung größe 00, nh k-melder, mersen nh-sicherung, 7683652, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Mersen, J227869, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 5,47*
€ 7,74*
27 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 5,68*
€ 8,04*
3
€ 5,46*
ab € 6,01*
€ 8,51*
3
€ 3,90*
ab € 6,80334*
€ 9,65334*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,54*
€ 12,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.