Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HDMI-Kabel A HDMI Stecker B HDMI x 2 Buchse, 30cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7684197
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7684197
EAN/GTIN:
     5059044253977
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
Länge = 30cm
Steckverbinder 1 = HDMI
Steckverbinder 2 = HDMI x 2
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Mantelfarbe = Schwarz

HDMI-Stecker-auf-HDMI-Buchse-Adapterbox von RS PRO. Erweitern Sie Ihr HDMI-Erlebnis mit den HDMI-Adapterboxen von RS PRO! Mit unseren Anschlussadaptern mit zwei Eingängen können Sie zwei Geräte an einen Eingang anschließen, sodass Sie eine Vielzahl von Inhalten mit Leichtigkeit genießen können. Die LED-Anzeigen sind in einer Vielzahl von Farben erhältlich und sind mit jedem Gerät kompatibel, das über HDMI-Fähigkeiten verfügt. Warten Sie nicht länger - holen Sie das Beste aus Ihrer Unterhaltung heraus. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>HDMI-Stecker auf 2x HDMI-Buchsenadapter mit LED-Anzeige ;/li> ;li>Anschluss von 2 Geräten an 1 Eingang ;/li> ;li>Geformtes Gehäuse ;/li> ;li>Vergoldete Steckverbinder ;/li> ;/ul>. Spezifikation. ;ul> ;li>Steckverbinder Typ A: HDMI – Stecker ;/li> ;li>Steckverbinder Typ B: Dual HDMI – Buchse ;/li> ;li>Kabellänge: 230 mm ;/li> ;li>LED-Leuchte ;/li> ;li>Farbe: Schwarz ;/li> ;/ul>. RS PRO HDMI-Stecker auf HDMI-Buchse Adapterbox-Varianten. ;ul> ;li>HDMI-Stecker auf HDMI-Buchse, grüne LED, RS-Best.-Nr.: ; 768-4191 768-4191 ;/li> ;li>HDMI-Stecker auf HDMI-Buchse, blaue LED, RS-Best.-Nr.: ; 768-4194 768-4194 ;/li> ;li>HDMI-Stecker auf HDMI-Buchse, gelbe LED, RS-Best.-Nr.: ; 768-4197 768-4197 ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Elektronik ;/li> ;li>Heimkinos ;/li> ;li>Computer ;/li> ;li>IT ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Länge:
30cm
Steckverbinder 1:
HDMI
Steckverbinder 2:
HDMI x 2
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 0,3m, adapter hdmi, 7684197, Kabel und Drähte, AV-Kabel, HDMI-Kabel, RS PRO, CLBH19MFX21FTLEDY, Cables & Wires, AV Cables, HDMI Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,68*
€ 24,37*
€ 5,95*
ab € 20,23*
€ 29,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9194078
ab € 17,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.