Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse 313 Feinsicherung T / 5A 6.3 x 32mm 250V ac Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7690029
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0313005.HXP
EAN/GTIN:
     5059041227858
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 5A
Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm
Charakteristik = T
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Glas
UL-Klasse = UL 248-14
Serie = 313

Serie 315 = Version mit axialem Anschluss. Littelfuse Serie 313/315, 6,3 x 32 mm. Die professionellen trägen 3AG-Sicherungen der Serie 313/315 von Littelfuse erfüllen eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen und bieten eine zuverlässige Leistung bei kostengünstigem Stromkreisschutz. Leistungsmerkmale: Auswahl von Nennströmen erhältlich RoHS-kompatibel Bleifrei
Weitere Informationen:
Strom:
5A
Sicherungsgröße:
6.3 x 32mm
Charakteristik:
T
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Glas
UL-Klasse:
UL 248-14
Serie:
313
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 7690029, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Littelfuse, 0313005HXP, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,91*
100
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 1,01*
5
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 1,39*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,74*
€ 1,67*
2 Tage
58
1
€ 14,99*
ab € 0,506*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
0313005.MXP
ab € 0,32*
Ähnlich
Multicomp
CF06332T/5/10
ab € 3,00*
Ähnlich
Multicomp
CF06333CT/5/10
ab € 3,30*
Ähnlich
RS Pro
6686089
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.