Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B57211P0***M3*1 Thermistor, NTC, 10Ω, 70s, Toleranz ±20%, 3000mW, 13 x 6 x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7691861
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57211P0100M301
EAN/GTIN:
     5059043267005
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = B57211P0***M3*1
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperatur-Zeitkonstante = 70s
Widerstand @ 25 °C = 10Ω
Toleranz = ±20%
Nennleistung max. = 3000mW
Tiefe = 6mm
Höhe = 20mm
Abmessungen = 13 x 6 x 20mm

Epcos Thermistoren für Einschaltstrombegrenzung B5721x. Anwendungen in Kommunikations-Peripheriegeräten wie z. B. Schaltnetzteilen Schwarz beschichtete Thermistorscheibe, schwer entflammbar gemäß UL94V0 Anschlussdrähte aus verzinntem Kupfer Widerstand und Toleranz aufgestanzt Hohe Stabilität der elektrischen Eigenschaften
Weitere Informationen:
Serie:
B57211P0***M3*1
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Temperatur-Zeitkonstante:
70s
Widerstand @ 25 °C:
10Ω
Toleranz:
±20%
Nennleistung max.:
3000mW
Tiefe:
6mm
Höhe:
20mm
Abmessungen:
13 x 6 x 20mm
Weitere Suchbegriffe: epcos heißleiter, heißleiter, 7691861, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, EPCOS, B57211P0100M301, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 0,58*
1 Tag
1085
1
€ 14,99*
ab € 0,359*
€ 1,328*
1
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 1,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.