Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Thermische Widerstände
>
Heissleiter
>
Artikel
EPCOS B57211P0***M3*1 Thermistor, NTC, 12Ω, 70s, Toleranz ±20%, 3000mW, 13 x 6 x 20mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7691864
Hersteller:
Epcos
Herst.-Nr.:
B57211P0120M301
EAN/GTIN:
5059043255392
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = B57211P0***M3*1
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperatur-Zeitkonstante = 70s
Widerstand @ 25 °C = 12Ω
Toleranz = ±20%
Nennleistung max. = 3000mW
Tiefe = 6mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Epcos Thermistoren für Einschaltstrombegrenzung B5721x. Anwendungen in Kommunikations-Peripheriegeräten wie z. B. Schaltnetzteilen Schwarz beschichtete Thermistorscheibe, schwer entflammbar gemäß UL94V0 Anschlussdrähte aus verzinntem Kupfer Widerstand und Toleranz aufgestanzt Hohe Stabilität der elektrischen Eigenschaften
Weitere Informationen:
Serie:
B57211P0***M3*1
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Temperatur-Zeitkonstante:
70s
Widerstand @ 25 °C:
12Ω
Toleranz:
±20%
Nennleistung max.:
3000mW
Tiefe:
6mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
... >
Passive Bauelemente
>
Überspannungsschutz-Komponenten
>
Thermistoren
Weitere Suchbegriffe:
epcos heißleiter
,
heißleiter
,
7691864
,
Passive Bauelemente
,
Überspannungsschutz-Komponenten
,
Thermistoren
,
EPCOS
,
B57211P0120M301
,
Passive Components
,
Surge Protection Components
,
Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO SAC305 NC600 Lötzinn bleifrei 96.5%Sn 0%Pb 0.5%Cu 3%Ag, 217°C, Ø 0.71mm / 500g
RS Pro
7568893
ab € 94,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen