| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7693678 Herst.-Nr.: L22ER01 EAN/GTIN: 3245062238856 |
| |
|
| | |
| Ausschnitt-Durchmesser = 22mm Drucktasterbetätigung = Drehentriegelung Serie = BACO IP Schutzart = IP 66 Drucktastendurchmesser = 40mm
Not-Aus-Schalterköpfe. Nicht beleuchtete Not-Aus-Schalterköpfe gemäß den Normen IEC 609947-5 / ISO 13850 für Not-Aus-Schalter. Die Kopfposition des Druckschalters ist dank der gelben Manschette von der Seite aus sichtbar. Zur Verwendung mit einem Clip und elektrischen Kontaktblöcken Druck-Drehentriegelung Rastung Schwarze Kunststoffblende Mit Verriegelungsring IP66, Schutz gegen eindringendes Wasser Weitere Informationen: | | Ausschnitt-Durchmesser: | 22mm | Drucktasterbetätigung: | Drehentriegelung | Serie: | BACO | IP Schutzart: | IP 66 | Drucktastendurchmesser: | 40mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, drucktaster 22mm, betätigungselement, drucktaster ip66, 7693678, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, BACO, L22ER01, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Heads |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 22,62* | € 27,67* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 19,46* | € 32,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 30,96* | € 43,66* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,62* | € 63,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|