Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Sicherungsautomat
>
Artikel
Eaton MCB Leitungsschutzschalter Typ B, 1-polig 13A 230 → 400V, Abschaltvermögen 6 kA xEffect
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7694396
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
239011 FAZ6-B13/1
EAN/GTIN:
5059039085361
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter typ b 1polig
leitungsschutzschalter
Polzahl = 1P
Strom = 13A
Auslösecharakteristik = Typ B
AC-Nennspannung = 230 → 400V
Ausschaltvermögen = 6 kA
Reihe = xEffect
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 17.5mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 62mm
Sicherungsautomat vom Typ B. Aktualisierte Version von PLS6 MCB, jetzt gemäß IEC / EN 60898 Standard zertifiziert
Weitere Informationen:
Polzahl:
1P
Strom:
13A
Auslösecharakteristik:
Typ B
AC-Nennspannung:
230 → 400V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Reihe:
xEffect
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
17.5mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
62mm
... >
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
>
Schutzschalter
>
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe:
eaton leitungsschutzschalter
,
7694396
,
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
,
Schutzschalter
,
Eaton
,
239011FAZ6B131
,
Fuses & Circuit Breakers
,
Circuit Breakers
,
MCBs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,14*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton 104903 Berührungsschutzkappe Kunststoff Gelb 1 St.
Eaton
104903
ab € 0,41*
Zubehör
Eaton 274418 Schaltsperre 1 St.
Eaton
274418
ab € 2,66*
Zubehör
Eaton 286054 FAZ-XHIN11 Hilfsschalter 6 A 230 V/AC
Eaton
286054
ab € 13,82*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller RCD/FI, 2-polig, 16A, 10mA Typ AC PFIM
Eaton
235389 PFIM-16/2/001-MW
ab € 133,30*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Überspannungsableiter Spannungsauslöser, für Serie Sicherungsautomat/FI/LS-Schalter Serie FAZ, 12
Eaton
278518 FAZ-XAA-C-12-110VAC
ab € 34,84*
Zubehör
Eaton EVG-16 Sammelschiene, 1 -phasig, 415V 80A, EVG Reihe
Eaton
78623724 EVG-16/1PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
ab € 8,96*
Zubehör
Eaton Trennschalter 2P-polig 32A Schwarz IP 40 415V 1-phasig 2 Schließer
Eaton
276267 IS-32/2
ab € 46,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen