Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7698695 Herst.-Nr.: BC.109VSE EAN/GTIN: 3148510141794 |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = 9 Primäre Handschuhanwendung = Electrical Handschuhmaterial = Leder Hauptfarbe des Handschuhs = Gelb Anzahl Handschuhe = 1Paar EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
EN 388, Klasse II. Undurchsichtige UV-Schutztasche. Überhandschuhe für Elektriker. Silicon-Leder bietet mechanischen Schutz Wird über Latex-Isolierhandschuhe getragen Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 9 | Primäre Handschuhanwendung: | Electrical | Handschuhmaterial: | Leder | Hauptfarbe des Handschuhs: | Gelb | Anzahl Handschuhe: | 1Paar | EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien: | Nein | EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Elektriker Überhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, arbeitshandschuhe leder, arbeits handschuhe, 7698695, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Facom, BC109VSE, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Paar | € 4,95* | ab € 34,38* | € 45,27* | | | | Lager 108 | | | | | | pro Paar | € 8,95* | ab € 33,26* | € 45,50* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 41,58* | € 56,45* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 46,53* | € 60,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|