Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Vierkant Stab, 6mm x 6mm, Länge 304mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7703589
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7703589
EAN/GTIN:
     5056112133469
Suchbegriffe:
7703589
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Vierkant Stab
Material = Edelstahl
Länge = 304mm
Breite = 6mm
Materialqualität = 316
Höhe = 6mm
Zugfestigkeit = 510 MPa
Härte = 183 HB

RS PRO V7
Weitere Informationen:
Form:
Vierkant Stab
Material:
Edelstahl
Länge:
304mm
Breite:
6mm
Materialqualität:
316
Höhe:
6mm
Zugfestigkeit:
510 MPa
Härte:
183 HB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,45*
Zubehör
RS Pro
559111
ab € 216,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.