Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Baustahl Stab, Ø 6mm, Länge 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-770399
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     770399
EAN/GTIN:
     5056111934807
Suchbegriffe:
Stahl-Rundstab
stahl rundstab
Form = Stab
Material = Baustahl
Länge = 1m
Stangen-Durchmesser = 6mm

Stange ; rechteckige Balken aus Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Form:
Stab
Material:
Baustahl
Länge:
1m
Stangen-Durchmesser:
6mm
Weitere Suchbegriffe: 770399, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallstangen und -stäbe, RS PRO, LDMZP770399, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Bars & Metal Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,65*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,746* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 108,99*
€ 129,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 106,00*
€ 126,14
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 98,58*
€ 117,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,79*
€ 113,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,51*
€ 107,71
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 82,29*
€ 97,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,65*
€ 81,69
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.