Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Baustahl Stab, Ø 30mm, Länge 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-770462
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     770462
EAN/GTIN:
     5056111934869
Suchbegriffe:
Stahl-Rundstab
stahl rundstab
Form = Stab
Material = Baustahl
Länge = 1m
Stangen-Durchmesser = 30mm

Stange ; rechteckige Balken aus Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Form:
Stab
Material:
Baustahl
Länge:
1m
Stangen-Durchmesser:
30mm
Weitere Suchbegriffe: 770462, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallstangen und -stäbe, RS PRO, LDMZP770462, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Bars & Metal Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,70*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 64,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 199,26*
€ 237,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 196,00*
€ 233,24
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 182,29*
€ 216,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 181,56*
€ 216,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 167,15*
€ 198,91
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 151,93*
€ 180,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 129,70*
€ 154,34
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.