Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMG7430LFG-7 N-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 10,5 A 2,2 W, 8-Pin PowerDI3333-8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7705115
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMG7430LFG-7
EAN/GTIN:
     5059043005492
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 10,5 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = PowerDI3333-8
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 15 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2V
Verlustleistung max. = 2,2 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1mm
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

N-Kanal-MOSFET, 30 V, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
10,5 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
PowerDI3333-8
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
15 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2V
Verlustleistung max.:
2,2 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: mosfet 10a, 7705115, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMG7430LFG7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.