Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-HCI Drosselspule, 33 μH 11.5A AEC-Q200 mit MnZn-Kern, 2212 Gehäuse 22.5mm / ±20%, 8MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7707187
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74435583300
EAN/GTIN:
     5059042547306
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 33µh
smd drossel
Induktivität = 33 μH
Gleichstrom max. = 11.5A
Gehäuse-Form = 2212
Länge = 22.5mm
Tiefe = 22mm
Höhe = 12mm
Abmessungen = 22.5 x 22 x 12mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 13.2mΩ
Serie = WE-HCI
Kernmaterial = MnZn
Resonanzfrequenz max. = 6.8MHz
Induktivitätsbauweise = Flachdrahtwicklung

Magnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie WE-HCI. Produktanwendungen. Merkmale. Die Leistungsinduktivitäten der Serie WE-HCI sind für eine Reihe von Anwendungen wie Industriecomputer, Laptops, Grafikkarten und Hauptplatinen geeignet. Weitere geeignete Anwendungen umfassen DC/DC-Wandler, Filter, Hochstrom-Schaltregler und mehrphasige Schaltregler. Flache Drahtspule Magnetisch geschirmt Starkstrom Sehr niedrige DCR-Toleranz Umfangreiche Auswahl an Induktivitätswerten erhältlich Geringes Streufeld
Weitere Informationen:
Induktivität:
33 μH
Gleichstrom max.:
11.5A
Gehäuse-Form:
2212
Länge:
22.5mm
Tiefe:
22mm
Höhe:
12mm
Abmessungen:
22.5 x 22 x 12mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
13.2mΩ
Serie:
WE-HCI
Kernmaterial:
MnZn
Resonanzfrequenz max.:
6.8MHz
Induktivitätsbauweise:
Flachdrahtwicklung
Weitere Suchbegriffe: 7707187, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 74435583300, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.