Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Steckverbinder
>
Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder
>
Ethernet Steckverbinder
>
Artikel
Amphenol FCI MOD JACK Cat.3 RJ45-Steckverbinder Buchse 6P6C-polig, Leiterplatten-Montage
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7710202
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
69254-001LF
EAN/GTIN:
5059041796620
Suchbegriffe:
7710202
Steckverbinder
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
Ethernet Steckverbinder
Ethernetanschlusstyp = RJ45-Steckverbinder
LAN Kategorie = Cat.3
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Auslässe = 6P6C
Ausrichtung = Gerade
Länge = 15.87mm
Breite = 15.75mm
Tiefe = 15.62mm
Serie = MOD JACK
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold
Amphenol-FCI-Modular-Jack-Steckverbinder. Die Serie der RJ11-, RJ22- und RJ45-Modular-Jack-Steckverbinder der Kat. 3 und Kat. 5 ist für den Einsatz mit einer Vielzahl von Telekommunikations-, Daten-, Netzwerk- und Unterhaltungselektronikanwendungen geeignet. Die Modular-Jacks der Kat. 3 unterstützen eine Übertragungsrate von 16 Mbit/s und die Modular-Jacks der Kat. 5 unterstützen eine Hochgeschwindigkeits-Datenrate von 100 Mbit/s Diese RJ11-, RJ22- und RJ45-Modular-Jack-Steckverbinder der Kat. 3 und Kat. 5 sind selektiv bestückt mit einteiliger Bauweise, wodurch sie einfach zu bedienen sind. Sie sind außerdem seitlich stapelbar für Platzersparnis auf der Leiterplatte und eine einfache Installation. Diese RJ11-, RJ22- und RJ45-Steckverbinder sind wahlweise mit Abschirmung für EMI-/ESD-Schutz und mit umgedrehter Verriegelung und Tafelanschlag erhältlich. Ausführungen dieser RJ-Steckverbinder sind auch mit einer niedrigen Bauhöhe für die Aufnahme von flachen Plattenausschnitten verfügbar. Diese RJ11-, RJ22- und RJ45-Modular-Jack-Steckverbinder haben eine Reihe von Montagekonfigurationen einschließlich rechtwinkliger, vertikaler, SMD- und Einbaumontage. Die Einbauausführungen verfügen über Leiterplattenbefestigungen für sicheren Halt auf der Leiterplatte während des Lötens. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Selektiv bestückt mit einteiliger Bauweise für einfache Bedienung. Seitlich stapelbar für Platzersparnis auf der Leiterplatte und einfache Installation. Geschirmte Versionen für EMV-/ESD-Schutz. Invertierte Verriegelung und Tafelanschlagoptionen. Flache Ausführungen erhältlich. Schwalllöt-kompatibel. Platinenbefestigung für einen sicheren Halt der Verbindung zur Leiterplatte. Vielzahl von Montageoptionen. Informationen zur Produktanwendung. Diese RJ11-, RJ22- und RJ45-Modular-Jack-Steckverbinder der Kat. 3 und Kat. 5 sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen geeignet. Die Modular-Jacks der Kat. 3 unterstützen Netzwerkanwendungen mit niedrigen Geschwindigkeiten wie Telefone, Modems, POS-Terminal-Automaten, Sicherheitssysteme, Laptops, Set-Top-Boxen und Geldautomaten. Die Modular-Jacks der Kat. 5 unterstützen Hochgeschwindigkeits-Gigabit-Ethernet-Anwendungen wie zum Beispiel Ethernet-Switches, Netzwerkserver, Router und Hubs.
Weitere Informationen:
Ethernetanschlusstyp:
RJ45-Steckverbinder
LAN Kategorie:
Cat.3
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Auslässe:
6P6C
Ausrichtung:
Gerade
Länge:
15.87mm
Breite:
15.75mm
Tiefe:
15.62mm
Serie:
MOD JACK
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold
... >
Steckverbinder
>
Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder
>
Ethernet Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Amphenol ICC
,
69254001LF
,
Connectors
,
Network & Telecom Connectors
,
Ethernet Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,54*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,908* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,30*
€ 12,257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,24*
€ 9,8056
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic V Überspannungsschutz, 300pF, 360V, 230V, 65J, ZNR / 25A, 3500A max., mm, Ø 11.5mm, 5.7mm, L. 34.5mm
Panasonic
ERZV10D361
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen