Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC MOD JACK Cat.3 RJ45-Steckverbinder Buchse 6P6C-polig, Leiterplatten-Montage Horizontal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7710215
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     87180-066LF
EAN/GTIN:
     5059041101837
Suchbegriffe:
7710215
Steckverbinder
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
Ethernet Steckverbinder
Ethernetanschlusstyp = RJ45-Steckverbinder
LAN Kategorie = Cat.3
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Auslässe = 6P6C
Ausrichtung = Horizontal
Länge = 11.5mm
Breite = 13.2mm
Tiefe = 18mm
Serie = MOD JACK
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold

Amphenol-FCI-Modular-Jack-Steckverbinder. Die Serie der RJ11-, RJ22- und RJ45-Modular-Jack-Steckverbinder der Kat. 3 und Kat. 5 ist für den Einsatz mit einer Vielzahl von Telekommunikations-, Daten-, Netzwerk- und Unterhaltungselektronikanwendungen geeignet. Die Modular-Jacks der Kat. 3 unterstützen eine Übertragungsrate von 16 Mbit/s und die Modular-Jacks der Kat. 5 unterstützen eine Hochgeschwindigkeits-Datenrate von 100 Mbit/s Diese RJ11-, RJ22- und RJ45-Modular-Jack-Steckverbinder der Kat. 3 und Kat. 5 sind selektiv bestückt mit einteiliger Bauweise, wodurch sie einfach zu bedienen sind. Sie sind außerdem seitlich stapelbar für Platzersparnis auf der Leiterplatte und eine einfache Installation. Diese RJ11-, RJ22- und RJ45-Steckverbinder sind wahlweise mit Abschirmung für EMI-/ESD-Schutz und mit umgedrehter Verriegelung und Tafelanschlag erhältlich. Ausführungen dieser RJ-Steckverbinder sind auch mit einer niedrigen Bauhöhe für die Aufnahme von flachen Plattenausschnitten verfügbar. Diese RJ11-, RJ22- und RJ45-Modular-Jack-Steckverbinder haben eine Reihe von Montagekonfigurationen einschließlich rechtwinkliger, vertikaler, SMD- und Einbaumontage. Die Einbauausführungen verfügen über Leiterplattenbefestigungen für sicheren Halt auf der Leiterplatte während des Lötens. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Selektiv bestückt mit einteiliger Bauweise für einfache Bedienung. Seitlich stapelbar für Platzersparnis auf der Leiterplatte und einfache Installation. Geschirmte Versionen für EMV-/ESD-Schutz. Invertierte Verriegelung und Tafelanschlagoptionen. Flache Ausführungen erhältlich. Schwalllöt-kompatibel. Platinenbefestigung für einen sicheren Halt der Verbindung zur Leiterplatte. Vielzahl von Montageoptionen. Informationen zur Produktanwendung. Diese RJ11-, RJ22- und RJ45-Modular-Jack-Steckverbinder der Kat. 3 und Kat. 5 sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen geeignet. Die Modular-Jacks der Kat. 3 unterstützen Netzwerkanwendungen mit niedrigen Geschwindigkeiten wie Telefone, Modems, POS-Terminal-Automaten, Sicherheitssysteme, Laptops, Set-Top-Boxen und Geldautomaten. Die Modular-Jacks der Kat. 5 unterstützen Hochgeschwindigkeits-Gigabit-Ethernet-Anwendungen wie zum Beispiel Ethernet-Switches, Netzwerkserver, Router und Hubs.
Weitere Informationen:
Ethernetanschlusstyp:
RJ45-Steckverbinder
LAN Kategorie:
Cat.3
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Auslässe:
6P6C
Ausrichtung:
Horizontal
Länge:
11.5mm
Breite:
13.2mm
Tiefe:
18mm
Serie:
MOD JACK
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,06*
€ 11,9714
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,12*
€ 9,6628
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERZV10D361
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.