Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Kunststoffrohr
>
PU-Rohr
>
Artikel
SMC 1 MPa Winkelgewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, PBT, R1/8 Stecker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7716119
Hersteller:
SMC
Herst.-Nr.:
KQ2VT04-01AS
EAN/GTIN:
5059039810994
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Stecker A = R1/8 Stecker
Stecker B = 4-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = R1/8 Stecker
Serie = 1 MPa
Gewindematerial = Messing
Winkel = 90°°C
Dreifach-Universalwinkelstück, Außengewinde, KQ2VT. Die Dreifach-Universal-Winkelstücke mit Außengewinde KQ2VT von SMC können schnell und einfach auf Ihren pneumatischen Anschlüssen montiert werden. Die dreifachen Universal-Winkelstücke mit Außengewinde KQ2VT sind außerdem kompakter ausgeführt, womit sie auch an beengten Orten eingesetzt werden können. Diese Winkelstücke wurden entwickelt, um Innengewinde im rechten Winkel in drei Wege abzuzweigen. Jeder der drei einzelnen Teile ist um 360° drehbar. Die neue Serie von KQ2-Produkten ist leichter als die vorherigen Modelle und bietet den Vorteil verbesserter Verbindungs- und Trennkräfte. One-Touch-Fitting Dreifach-Universalwinkelstück, Außengewinde Zum Herstellen von Abzweigen in rechten Winkeln vom Innengewinde Drei Einzelteile um 360° drehbar Für Schläuche aus Nylon und Polyurethan Anwendbar für Unter- und Überdruckanwendungen Freigabenmanschette ermöglicht leichten Ausbau des Schlauchs, ohne das Rohr zu beschädigen Maximaler Unterdruck von 1,0 MPa Kupferfrei
Weitere Informationen:
Stecker A:
R1/8 Stecker
Stecker B:
4-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
R1/8 Stecker
Serie:
1 MPa
Gewindematerial:
Messing
Winkel:
90°°C
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
>
Pneumatische Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik Einschraubsteckverbinder
,
Pneumatik T-Steckverbinder
,
Pneumatik Winkel-Steckverbinder
,
Pneumatik-Kreuzverbinder
,
Schottsteckanschluß
,
Steckverbinder Druckluft
,
T-Steckverbinder Pneumatik
,
Winkel-Steckverbinder Pneumatik
,
Winkelsteckverbinder Pneumatik
,
PU-Rohr
,
smc druckluftsteckverbinder
,
gerade steckverbinder
,
7716119
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
,
Pneumatische Anschlüsse
,
SMC
,
KQ2VT0401AS
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Connectors, Fittings & Hose
,
Pneumatic Fittings
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
5 Tage
460
3
€ 4,90*
ab € 6,34*
€ 8,61*
Lager 955
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 6,31*
€ 8,72*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 11,71*
€ 15,85*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 11,28*
€ 16,27*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 79,25* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC KSL Winkelgewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, PBT, M5 Stecker, 1 MPa
SMC
KSL04-M5
ab € 8,66*
Zubehör
SMC Rohrschneider für Kunststoff, 6 mm
SMC
TG-1
ab € 8,78*
Zubehör
SMC Rohrschneider Kunststoff für Kunststoff, 12 mm
SMC
TK-3
ab € 5,47*
Zubehör
SMC Rohrschneider Kunststoff für Kunststoff, 13 mm
SMC
TK-1
ab € 16,55*
Zubehör
SMC Rohrschneider Stahl für Kunststoff, 18 mm
SMC
TK-2
ab € 17,13*
Zubehör
SMC TU Druckluftrohr PUR Schwarz, Innen-Ø 2.5mm / Außen 4mm x 20m bis 0,8 MPa
SMC
TU0425B-20
ab € 3,16*
Zubehör
SMC TU Druckluftrohr PUR Transparent, Innen-Ø 2.5mm / Außen 4mm x 20m bis 0,8 MPa
SMC
TU0425C-20
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen