Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Rohrschneider für Kunststoff, 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7013179
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TG-1
EAN/GTIN:
     5059039832897
Suchbegriffe:
7013179
Handwerkzeuge
Zangen & Schneider
Rohrschneider
Schneidkapazität = 6 mm
Geeignet für = Kunststoff

SMC-Trennwerkzeug für pneumatische Rohre. Die SMC-Rohrtrennwerkzeuge ermöglichen das sicher Trennen von pneumatischen Rohren von One-Touch-Fittings und/oder Verteilern, ohne das Rohr oder das Fitting zu beschädigen. Warum das SMC-Rohrtrennwerkzeug?. Häufig sind bestimmte Bereiche von pneumatischen Systemen schwer zugänglich, und das Entfernen von pneumatischen Leitungen kann problematisch sein. Die Rohrtrennwerkzeuge von SMC ermöglichen das Trennen von Rohren in engen/schwer zugänglichen Bereichen und haben den zusätzlichen Vorteil, dass sie mit einer Hand bedient werden können. Einfache Verwendung. Das SMC-Rohrtrennwerkzeug ist einfach zu verwenden. Das Ende des Werkzeugs auf den Rohrfreigabeknopf am Fitting/Verteiler gesetzt. Durch festes Ergreifen des Griffes wird das Werkzeug fest bis zum Endes des Hubweges (Griffende) des Werkzeugs eingesetzt. Lassen Sie den Werkzeuggriff los, sobald das Rohr eingesetzt wurde. Die Rückstellkraft der Feder löst das Rohr dann aus dem Fitting/Verteiler. Die Einrichtung des Werkzeugs für das Trennen von Ø4 mm oder Ø6 mm Rohren ist sehr einfach: Drücken Sie einfach auf das Ende des Werkzeugs, und drehten Sie es um 180°, um die gewünschte Rohrgröße (an der Unterseite der Werkzeugnase abzulesen) einzustellen.
Weitere Informationen:
Schneidkapazität:
6 mm
Geeignet für:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: SMC, TG1, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pipe Cutters
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
231
2
€ 4,90*
ab € 8,82*
€ 12,24*
3 Tage
16
1
€ 8,90*
ab € 8,78*
€ 12,31*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,09*
€ 13,12*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 10,62*
€ 14,72*
1
€ 5,95*
ab € 11,08*
€ 17,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.