Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Leckagemanagement
>
Bindevlies
>
Absorptionsschlauch
>
Artikel
RS PRO RS PRO Bindemittel Socken, 80L Aufnahmekapazität, 20 Stück pro Packung
Menge:
Box
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7716418
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7716418
EAN/GTIN:
5056112134589
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf
Typ = Socken
Anwendung = Chemie
Absorptionsvermögen = 80L
Anzahl pro Packung = 20
Handelsname = RS PRO
Farbe = Gelb
Material = Polypropylen
Gewicht = 11.43
Abmessungen = 600mm x 450mm x 520mm
Absorbierender Chemikalienspill von RS Pro Wir präsentieren den RS Pro Absorbent Sock, geeignet für den Einsatz bei verschütteten Chemikalien. Die Socke wurde mit einer besonders dicken Außenhaut für ausgezeichnete Flüssigkeitsretention bei der Kontrolle von verschütteten Flüssigkeiten entwickelt, während das einzigartige Stichmuster dafür sorgt, dass die Socke selbst bei maximaler Flüssigkeitsaufnahme nicht zerrissen oder beschädigt get. Diese flexible Socke ist ein ideales Absorptionsmittel für die proaktive und erste Reaktion auf verschüttete Flüssigkeiten, um sicherzustellen, dass sich die Flüssigkeit nicht weiter ausbreitet und die Größe des betroffenen Bereichs für eine einfachere Reinigung reduziert wird. Eigenschaften und Vorteile: Diese flexible RS Pro saugfähige Socke ist ideal zum Verschütten Eindämmung und Absorption von Chemikalien und aggressiven Flüssigkeiten Jede saugfähige Socke wurde mit einer besonders dicken Socke entwickelt Außenhaut und einzigartiges Stichmuster für optimale Flüssigkeitsretention Und Absorption Die gelbe Farbe macht die Socke gut sichtbar In einer Notfallsituation Ausgezeichnet für den Innen- und Außeneinsatz über einen großen Bereich hinweg Anwendungsbereich Ideal zum Platzieren um den Sockel von COSHH-Schränken oder In COSHH-Lagerbereichen für zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen zur Aufnahme von Lecks Oder tropft Jede Socke kann 4 Liter Flüssigkeit pro Socke aufnehmen Lieferung in einer Packung mit 20 Socken Größe: 7,5 cm x 1,2 m Nur für den einmaligen Gebrauch Anwendungen: Saugfähige oder verschüttete Socken sind Arten von Absorptionsmitteln, die verwendet werden, wenn Flüssigkeit oder Öl verschüttet wird. Der Vorteil der Socken ist, dass sie flexibel sind und für den Überlaufbereich geformt werden können. Und oft bilden sie eine Art Auffangsperre, um sicherzustellen, dass sich das Öl oder die Flüssigkeit nicht weiter ausbreitet und ein größeres Risiko im unmittelbaren Bereich der Verschüttung darstellt. Bei Verwendung in Verbindung mit anderen saugfähigen Produkten wie Pads, Kissen, Matten oder Auslegern können diese Produkte zur Leckagekontrolle eine sehr kostengünstige Möglichkeit sein, jede Art von verschütteten Flüssigkeiten zu handhaben. Diese robusten und Durable Socken sind vielseitig genug, um in allen Anwendungen eingesetzt werden zu können, z. B.: Industrielle Produktion Automobilherstellung und -reparatur Transport und Logistik Anwendungen im Haushalt Ist die Socke wiederverwendbar? Nein, die Socke ist nicht wiederverwendbar und muss gemäß der absorbierten Flüssigkeit entsorgt werden Was bedeuten die Farben bei der Überlaufkontrolle? Schwarz/Grau - Absorbiert Flüssigkeiten ohne aggressive Chemikalien, z. B. Kühlmittel Weiß - Ölleckagen nur einschließlich ölbasierter Flüssigkeiten wie Kraftstoff Gelb - nimmt alle Flüssigkeiten auf und kann für verwendet werden Reinigung von aggressiven verschütteten Chemikalien Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Typ:
Socken
Anwendung:
Chemie
Absorptionsvermögen:
80L
Anzahl pro Packung:
20
Handelsname:
RS PRO
Farbe:
Gelb
Material:
Polypropylen
Gewicht:
11.43
Abmessungen:
600mm x 450mm x 520mm
... >
Gebäude- und Arbeitssicherheit
>
Leckagemanagement
>
Bindemittel
Weitere Suchbegriffe:
Schlängel
,
Allroundsocken
,
Alltagssocken
,
Freizeitsocken
,
chemikalien schlängel
,
freizeitsocken
,
7716418
,
Gebäude- und Arbeitssicherheit
,
Leckagemanagement
,
Bindemittel
,
RS PRO
,
621020
,
Site Safety
,
Spillage Control
,
Spill Absorbents
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,94*
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 20 Stück (ab € 4,347* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 120,75*
€ 143,69
pro Box
ab 2 Boxen
€ 120,45*
€ 143,34
pro Box
ab 5 Boxen
€ 115,71*
€ 137,69
pro Box
ab 10 Boxen
€ 103,55*
€ 123,22
pro Box
ab 20 Boxen
€ 100,18*
€ 119,21
pro Box
ab 500 Boxen
€ 86,94*
€ 103,46
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sicherheitsabsperrungen Mobile Absperrung, 4 Meter, gelb
Rubbermaid Commercial Products
FG9S1100YEL
ab € 334,43*
Zubehör
JSP Gefahren-Warnschild, PP 'Nasser Boden', 615 mm x 235mm
JSP
HBD110-500-200
ab € 12,25*
Zubehör
RS PRO 50 Stk Müllsäcke, Kunststoff, Gelb, 110L
RS Pro
7716569
ab € 20,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen