| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7719357 Herst.-Nr.: 7719357 EAN/GTIN: 5056112136675 |
| |
|
| | |
| Typ = G-Klemme Spannweite = 150mm Backenbreite = 95mm
RS PRO G-Klemme - 200 mm x 78 mm. Die RS PRO G-Klemme ist ein vielseitiges Werkzeug, das in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt wird. In der Holzbearbeitung ist es ideal, um Holzstücke während des Verleimens oder der Montage fest zusammenzuhalten. Auch bei der Metallbearbeitung und beim Schweißen sichert diese Klemme Metallteile bei der Bearbeitung effektiv an ihrem Platz. Darüber hinaus erstreckt sich seine Funktionalität auf verschiedene andere Szenarien, in denen eine temporäre oder semi-permanente Klemmung erforderlich ist. Diese Klemme zeichnet sich durch ihre charakteristische "G"-Form aus, mit der sich Gegenstände leicht greifen lassen, während der Schraubmechanismus eine präzise Einstellung des Abstands zwischen den beiden Armen der Klemme ermöglicht. Diese Eigenschaft erhöht seine Anpassungsfähigkeit an eine Vielzahl von Projekten und Materialien. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Geschmiedete Stahlkonstruktion ;/li> ;li>"G"-FormStarke ;/li> ;li>Klemmspindel für festen Halt ;/li> ;li>Ideal für Holz- und Metallarbeiten ;/li> ;/ul>. Klemmen werden häufig verwendet von:. ;li> ;li>ZimmerleuteMechanikerKlempnerElektrikerKonstrukteureBauunternehmerArchitekten ;/li> ;/li> ;ul> ;li> ;/li> ;li> ;/li> ;li> ;/li> ;li> ;/li> ;li> ;/li> ;/ul> Weitere Informationen: | | Typ: | G-Klemme | Spannweite: | 150mm | Backenbreite: | 95mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7719357, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Klemmen, RS PRO, 60104030150, Hand Tools, Clamps & Vices, Clamps |
| | |
| |