Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 1/4 Zoll Klick-Drehmomentschlüssel 6 → 30Nm, 3 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7724330
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8554-01
EAN/GTIN:
     5059039110292
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore
Drehmomentschlüsseltyp = Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich = 6 → 30Nm
Antriebsform = Vierkant
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Modell = DREMOMETER AM
Genauigkeit = 3 %
Material/Stoff = Aluminium-Legierung

DIN EN ISO 6789: 2003 Typ 11, Klasse A. Werksgeprüftes Kalibrierungszertifikat. Verstellbarer Drehmomentschlüssel DREMOMETER. Einfach verstellbarer Drehmomentschlüssel mit automatischer Kurzwegauslösung mit spürbarem Impuls und hörbarem Signal. Einfache Einstellung mit Knopf am Ende des Griffs Skale in Nm, lbf.in und lbf.ft Leichte Bauweise aus Aluminiumlegierung Hebelmechanismus für geringen Verschleiß und lange Lebensdauer ± 3 % Genauigkeit Vierkantantrieb und Gelenk befinden sich auf derselben Achse, um auch bei Verwendung mit Verlängerungsrohr eine hohe Genauigkeit zu behalten Vierkantantrieb mit Kugelverriegelung
Weitere Informationen:
Drehmomentschlüsseltyp:
Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich:
6 → 30Nm
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Modell:
DREMOMETER AM
Genauigkeit:
3 %
Material/Stoff:
Aluminium-Legierung
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, drehmomentschlüssel 1/4, 7724330, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gedore, 855401, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Torque Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,48*
€ 656,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,90*
€ 654,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,45*
€ 619,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,20*
€ 572,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,09*
€ 532,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.