Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 3/4 Zoll Klick-Drehmomentschlüssel 250 → 850Nm, Länge 1400 mm, ±3 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7724337
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4551-85
EAN/GTIN:
     5059039110438
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore
Drehmomentschlüsseltyp = Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich = 250 → 850Nm
Antriebsform = Vierkant
Antriebsgröße = 3/4 Zoll
Gesamtlänge = 1400 mm
Genauigkeit = ±3 %
Skalenteilung = 1Nm
Material/Stoff = Verchromter Stahl, Kunststoff
Finish = Chrom

DIN EN ISO 6789: 2003 Typ 11, Klasse A. Werksgeprüftes Kalibrierungszertifikat. Verstellbarer Drehmomentschlüssel TORCOFIX K. Verstellbarer Ratschen-Drehmomentschlüssel mit vergrößertem Fenster für die Drehmomenteinstellung zur Vermeidung von Fehlern. Auslösesystem mit akustischem Signal Doppelskala: Nm und lbf.ft Zusätzliche Mikrometerskala Hebelbrechmechanismus Vierkant-Antriebsystem ± 3 % Genauigkeit Ergonomischer weicher Griff Stahlrohrkonstruktion, mattverchromt
Weitere Informationen:
Drehmomentschlüsseltyp:
Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich:
250 → 850Nm
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsgröße:
3/4 Zoll
Gesamtlänge:
1400 mm
Genauigkeit:
±3 %
Skalenteilung:
1Nm
Material/Stoff:
Verchromter Stahl, Kunststoff
Finish:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, 7724337, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gedore, 455185, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Torque Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.018,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.195,98*
€ 1.423,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.182,09*
€ 1.406,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.128,65*
€ 1.343,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.054,48*
€ 1.254,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.018,87*
€ 1.212,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.