Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SI4532DY N/P-Kanal-Kanal Dual, SMD MOSFET 30 V / 3,5 A; 3,9 A 2 W, 8-Pin SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi SI4532DY N/P-Kanal-Kanal Dual, SMD MOSFET 30 V / 3,5 A; 3,9 A 2 W, 8-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-7728938
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SI4532DY
EAN/GTIN:
     5059042790955
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = N, P
Dauer-Drainstrom max. = 3,5 A; 3,9 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 95 mΩ, 190 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 1V
Verlustleistung max. = 2 W
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2mm
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

Zweifach-MOSFET, Anreicherungstyp, Fairchild Semiconductor. Feldeffekttransistoren im Erweiterungsmodus werden mit der proprietären DMOS-Technologie von Fairchild mit hoher Zelldichte hergestellt. Dieser enorme Verdichtungsprozess wurde für eine Minimierung des Durchlasswiderstands und die Bereitstellung robuster und zuverlässiger Leistung sowie schneller Schaltvorgänge konzipiert.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N, P
Dauer-Drainstrom max.:
3,5 A; 3,9 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
95 mΩ, 190 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
1V
Verlustleistung max.:
2 W
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 7728938, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, SI4532DY, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,86*
€ 15,3034
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.