Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Not-Aus
>
Eaton-Not-Aus-Schalter
>
Artikel
Eaton Eaton Moeller Trennschalter 3-polig 63A Schwarz IP 65 50kW 690V ac 3 Schließer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7730657
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
207344 P3-63/I4/SVB-SW
EAN/GTIN:
4015082073442
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Drehschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 63A
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 50kW
Nennspannung = 690V ac
Griff-Farbe = Schwarz
Serie = Eaton Moeller
Länge = 240mm
Breite = 160mm
Tiefe = 95mm
Betriebstemperatur max. = +40°C
Nicht abgesicherte Trennschalter von Eaton - Serie P1. Der Isolatorschalter von Eaton kann manchmal auch als Trennschalter bezeichnet werden, da er entwickelt und entwickelt wurde, um einen Stromkreis während seiner Verwendung oder Wartung sicher zu isolieren. Dieser Trennschalter unterbricht oder isoliert einen Stromkreis durch die Drehung des Drehgriffs und des Verriegelungsrings. Diese Art von nicht abgesichertem Trennschalter findet sich als Trennschalter, Übertragungsleitungen, Transformatoren und eine Vielzahl anderer Anwendungen. Vorstellung der Serie P1 von gekapselten Lasttrennschaltern von Eaton. Bei diesen Schaltern wirkt der manuelle Bediener direkt auf die Kontakte, die Kontakte werden bei Stromlosschaltung zwangsgeöffnet. Diese Lasttrennschalter können als Netzschalter, Wartungsschalter und manuelle Überrode-Schalter verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile:. Thermoplast-Gehäuse Oberflächenmontage Schwarzer Drehgriff und Verriegelungsring Verriegelbar in der Position 0 (aus) Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP65 Die perfekte Lösung für die Installation als Sicherheitsmaßnahme. Was ist der Unterschied zwischen einem abgesicherte Lasttrennschalter und einem nicht abgesicherten Lasttrennschalter?. Im Gegensatz zu Sicherungslasttrennschaltern verwendet ein nicht-sicherter Trennschalter keine Sicherung, um einen Stromkreis zu unterbrechen oder zu isolieren. Stattdessen verwenden sie einen Drehschalter, um einen Stromkreis zu trennen oder zu isolieren.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
63A
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
50kW
Nennspannung:
690V ac
Griff-Farbe:
Schwarz
Serie:
Eaton Moeller
Länge:
240mm
Breite:
160mm
Tiefe:
95mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
... >
Schalter
>
Trennschalter und Zubehör
>
Trennschalter
Weitere Suchbegriffe:
Hauptschalter
,
Hauptschalter Not Halt
,
Hauptschalter Not-Aus
,
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
Leitungsschutzschalter
,
Sicherungsautomat
,
Trennschalter
,
eaton-not-aus 3pol
,
eaton not aus
,
eaton-not-aus eaton
,
7730657
,
Schalter
,
Trennschalter und Zubehör
,
Eaton
,
207344P363I4SVBSW
,
Switches
,
Switch Disconnectors & Components
,
Isolator Switches
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,80*
€ 90,44*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,94*
€ 94,37*
Lager 108
Frei Haus
ab € 76,25*
€ 96,54*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 79,00*
€ 96,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 82,52*
€ 99,70*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller ZAV-P3
Moeller
029417
ab € 1,49*
Zubehör
Moeller ZAV-T0
Moeller
027044
ab € 1,30*
Zubehör
022297 - ZFS60-P3
Eaton
022297
ab € 1,17*
Zubehör
024670 - ZFSX-T0
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
027043 - ZFSX-P3
Eaton
027043
ab € 0,39*
Zubehör
030170 - ZFS61/62-T0
Eaton
030170
ab € 1,03*
Zubehör
046028 - KNB-RT-P3
Eaton
046028
ab € 2,36*
Zubehör
047423 - ZFS63-P3
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
062491 - SVB-SW-P3
Eaton
062491
ab € 8,46*
Zubehör
091455 - EZ-P1
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
105858 - CI-K2H-P1
Eaton
105858
ab € 6,44*
Zubehör
105861 - CI-K2-P1-NA
Eaton
105861
ab € 6,44*
Zubehör
105862 - CI-K4-P3-NA
Eaton
105862
ab € 27,77*
Zubehör
105863 - CI-K5-P3-NA
Eaton
105863
ab € 41,03*
Zubehör
118742 - MBS-I4
Eaton
118742
ab € 26,13*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen