Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RF HF-Abschlusswiderstand, BNC, Stecker, 75Ω, Gerade, 3GHz, 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7737497
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     APH-HDBNCP-T
EAN/GTIN:
     5059041906517
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
Interfacetyp = BNC
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Impedanz = 75Ω
Betriebsfrequenz = 3GHz
Nennleistung Durchschnitt = 1W
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Gold

SMPTE 292M, 424M. HD-BNC-Steckverbinderadapter von Amphenol. Die HD-BNC-Steckverbinderadapter von Amphenol bieten eine Vielzahl von HF-BNC-Adaptern unter anderem als Übergang von herkömmlichen BNC-Steckverbinderschnittstellen, Serie-N- und T-Adaptern auf mit HC-BNC kompatible Einheiten und umgekehrt. Die HD-BNC-Steckverbinder von Amphenol sind um 51 % kleiner als BNC, um 39 % kleiner als Mini-BNC und um 40 % kleiner als DIN-1.0/2.3-Steckverbinder, womit sich die HD-BNC-Adapter für eine Vielzahl von Anwendungen wie das Senden, digitales Video – HDTV, Netzwerkleitungen und Schaltleitungen, Satelliten-Empfangsstellen und viele andere eignen. 75 Ohm Impedanz Frequenzbereich: 0–6 GHz, optimiert für 3 GHz Rückflussdämpfung: 30 dB @ 3 GHz Datenrate: 3 Gbit/s oder höher Mindestens 500 Steckzyklen Vergoldeter mittlerer Leiter
Weitere Informationen:
Interfacetyp:
BNC
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Impedanz:
75Ω
Betriebsfrequenz:
3GHz
Nennleistung Durchschnitt:
1W
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: abschlusswiderstand, bnc stecker stecker, 7737497, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, HF Abschlusswiderstände, Amphenol RF, APHHDBNCPT, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, RF Terminators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 27,72*
€ 32,26*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 25,35*
€ 41,06*
1
€ 5,90*
ab € 25,61*
€ 52,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
034-1018
ab € 5,32*
Zubehör
Amphenol
034-1030
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.