Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Schalter
>
Trennschalter
>
Artikel
RS PRO Trennschalter 4P-polig 100A Tafelmontage Rot IP 54 55kW 690V ac 3-phasig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7738049
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7738049
EAN/GTIN:
5056112137771
Suchbegriffe:
Trennschalter
rs pro trennschalter 3-polig
trennschalter
trennschalter 3 polig
Anzahl der Pole = 4P
Strom max. = 100A
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 54
Leistung = 55kW
Nennspannung = 690V ac
Elektrische Phasen = 3
Griff-Farbe = Rot
Hilfsschalter verfügbar = Ja
Schaltleistung = 30kA
Länge = 270mm
Breite = 215mm
Tiefe = 125mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
RS Pro 4-poliger, nicht abgefetzter Trennschalter für Frontplattenmontage - 100 A maximaler Strom, 55 kW Nennleistung, IP54Wenn Sie sicher an einem Stromkreis arbeiten müssen, können Sie einen Trennschalter verwenden, um ihn von der Hauptstromquelle zu trennen. Dieser nicht abgesicherte Trennschalter von RS Pro schaltet einen Teil eines Stromkreises ab oder isoliert ihn, wenn Sie Wartungsarbeiten daran durchführen müssen. Da es sich um ein nicht abgesichertes Gerät handelt, können Sie es mit einer Messer- oder Drehfunktion trennen, sodass es ohne Austausch einer Sicherung zurückgesetzt werden kann. Er arbeitet bei Temperaturen von -25 °C bis +80 °C und kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Der Schalter entspricht den Normen ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 und beschädigt Ihre Geräte nicht durch elektrostatische Entladung. Sie ist staubdicht und hält Wassersprühnebel stand. Diese Schalter werden in Niederspannungsschaltanlagen wie Stromverteilung, Lastisolierung und Motorstart/Stopp eingesetzt.Eigenschaften und Vorteile• Tafelmontage • Maximaler Strom von 100 A. • Nennleistung 55 kW • Nennspannung von 690 V ac • Schaltleistung von 30 kA • Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +80 °C. • Einige Staubbeständigkeit und Spritzbeständigkeit (Schutzart IP54) • Rote Grifffarbe • Aufnahme von Vorhängeschlössern • Länge: 270 mm • Tiefe von 125 mm • Hilfskontakte erhältlich • Drei Phasen • Vier PoleRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
4P
Strom max.:
100A
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 54
Leistung:
55kW
Nennspannung:
690V ac
Elektrische Phasen:
3
Griff-Farbe:
Rot
Hilfsschalter verfügbar:
Ja
Schaltleistung:
30kA
Länge:
270mm
Breite:
215mm
Tiefe:
125mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
... >
Schalter
>
Trennschalter und Zubehör
>
Trennschalter
Weitere Suchbegriffe:
7738049
,
Schalter
,
Trennschalter und Zubehör
,
RS PRO
,
LB1004PSTBRS
,
Switches
,
Switch Disconnectors & Components
,
Isolator Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,52*
€ 200,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,81*
€ 197,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,54*
€ 191,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,56*
€ 176,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kraus & Naimer Hilfskontaktblock 2-polig, 1 Öffner + 1 Schließer Seitliche Montage 80 A, 100 A
Kraus & Naimer
K2 H010/A11-VE
ab € 12,36*
Zubehör
RS PRO Ersatzgriff, für Platten- und Türisolator, IP65
RS Pro
7737995
ab € 1,98*
Zubehör
RS PRO Hilfskontakte für Trennschalter
RS Pro
1365280
ab € 15,17*
Zubehör
RS PRO Hilfskontakte für Trennschalter
RS Pro
1365281
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen