| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7737995 Herst.-Nr.: 7737995 EAN/GTIN: 5056112137627 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Ersatzgriff Zur Verwendung mit = Platten- und Türisolator IP Schutzart = IP 65
UL, CSA. Zubehör. Alle Schalter sind gemäß AC22 ausgelegt Hilfs-Neutralkontakte 25 A – 36 A, Rückseitenmontage für Türverriegelungen und Trennschalter mit Gehäuse, Vorderseitenmontage für Trennschalter für Frontplattenmontage Hilfs-Umschaltkontakte 20 A – 63 A, Rückseitenmontage für Türverriegelung und Trennschalter mit Gehäuse Hauptpolkontakt 25 A – 63 A, Vorderseitenmontage für Frontplattentrennschalter, Rückseitenmontage für Türverriegelung und Trennschalter mit Gehäuse Gummidichtung verbessert den Schutz vor eindringenden Medien auf IP65 bei Frontplattenmontage und Türverriegelungsgeräten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Ersatzgriff | Zur Verwendung mit: | Platten- und Türisolator | IP Schutzart: | IP 65 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: lasttrenner ip65, 7737995, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Montagezubehör für Trennschalter, RS PRO, LBGASKETRS, Switches, Switch Disconnectors & Components, Switch Disconnector Mounting Components |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 1,45* | € 2,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 1,98* | € 3,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|