Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi PNP Darlington-Transistor 120 V 50 A HFE:400, TO-204 2-Pin Einfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi PNP Darlington-Transistor 120 V 50 A HFE:400, TO-204 2-Pin Einfach
Artikel-Nr.:
     108EL-7743202
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJ11033G
EAN/GTIN:
     5059042622621
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Transistor-Typ = PNP
Dauer-Kollektorstrom max. = 50 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 120 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Gehäusegröße = TO-204
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 2
Transistor-Konfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gleichstromverstärkung min. = 400
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. = 4,5 V
Kollektor-Basis-Spannung max. = 120 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. = 3,5 V
Abmessungen = 38.86 x 26.67 x 8.51mm

Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. PNP-Darlington-Transistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
Dauer-Kollektorstrom max.:
50 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
120 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Gehäusegröße:
TO-204
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
2
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gleichstromverstärkung min.:
400
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max.:
4,5 V
Kollektor-Basis-Spannung max.:
120 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.:
3,5 V
Abmessungen:
38.86 x 26.67 x 8.51mm
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, onsemi transistor, 7743202, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Darlington Transistoren, onsemi, MJ11033G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Darlington Pairs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.