Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NPN Darlington-Transistor 120 V 50 A HFE:400, TO-204 2-Pin Einfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7743209
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJ11032G
EAN/GTIN:
     5059042800340
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Transistor-Typ = NPN
Dauer-Kollektorstrom max. = 50 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 120 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Gehäusegröße = TO-204
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 2
Transistor-Konfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gleichstromverstärkung min. = 400
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. = 4,5 V
Kollektor-Basis-Spannung max. = 120 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. = 3,5 V
Höhe = 8.51mm

Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. NPN-Darlington-Transistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
Dauer-Kollektorstrom max.:
50 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
120 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Gehäusegröße:
TO-204
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
2
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gleichstromverstärkung min.:
400
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max.:
4,5 V
Kollektor-Basis-Spannung max.:
120 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.:
3,5 V
Höhe:
8.51mm
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, onsemi transistor, 7743209, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Darlington Transistoren, onsemi, MJ11032G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Darlington Pairs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.