Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi PNP Darlington-Transistor 100 V 12 A HFE:100, TO-204 2-Pin Einfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi PNP Darlington-Transistor 100 V 12 A HFE:100, TO-204 2-Pin Einfach
Artikel-Nr.:
     108EL-7743246
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2N6052G
EAN/GTIN:
     5059042788792
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Transistor-Typ = PNP
Dauer-Kollektorstrom max. = 12 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 100 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Gehäusegröße = TO-204
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 2
Transistor-Konfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gleichstromverstärkung min. = 100
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. = 4 V
Kollektor-Basis-Spannung max. = 100 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. = 3 V
Kollektor-Abschaltstrom max. = 1mA
Abmessungen = 39.37 x 26.67 x 8.51mm

Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. PNP-Darlington-Transistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
Dauer-Kollektorstrom max.:
12 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
100 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Gehäusegröße:
TO-204
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
2
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gleichstromverstärkung min.:
100
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max.:
4 V
Kollektor-Basis-Spannung max.:
100 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.:
3 V
Kollektor-Abschaltstrom max.:
1mA
Abmessungen:
39.37 x 26.67 x 8.51mm
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, onsemi transistor, 7743246, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Darlington Transistoren, onsemi, 2N6052G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Darlington Pairs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.