Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Thermoelement Steckverbinder
>
Artikel
RS PRO Miniatur Thermoelement-Steckverbinder Buchse für Thermoelement Typ N
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7747245
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7747245
EAN/GTIN:
5056112139331
Suchbegriffe:
Thermoelement Steckverbinder
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ n
Zubehörtyp = Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit = Thermoelement Typ N
Anwendung = Miniatur-Quickwire-Einbausteckverbinder
Anschlusstyp = Quickwire
Stecker / Buchse = Steckbuchse
Temperatursensor-Typ = N
Steckergröße = Miniatur
Montagetyp = Halterung aus Edelstahl
Temperatur min. = -35°C
Temperatur max. = 220°C
Erfüllte Normen = ICE, RoHS-konform
Farbcodierte IEC-Thermoelement-Miniatur-Einbaubuchse für die Frontplattenmontage zum Schnellverdrahten von RS PRO. Eine gemäß IEC-Spezifikation farbcodierte Miniatur-Inline-Thermoelement-Einbaubuchse für die Frontplattenmontage von RS Pro. Diese Buchse verfügt über einen praktischen ;quot;Einstich ;quot;-Drahtanschluss – einfach Draht einführen und Schraube festziehen! Die Edelstahlhalterungen an jeder Seite des Steckverbinders ermöglichen eine schnelle und sichere Befestigung an der Platte. Dieser Thermoelement-Steckverbinder ist ideal zum Verbinden Ihrer Thermoelementsonde oder Drahtanschlussklemmen mit Verlängerungs- oder Kompensationskabeln und stellt darüber hinaus eine schnelle, sichere und fehlerfreie Weise zum Austausch Ihrer vorhandenen Thermoelemente dar. Das Gehäuse dieser Thermoelement-Steckverbinder besteht aus glasfaserverstärktem, stoßfestem Thermoplast mit einer Beständigkeit gegen hohen Temperaturen bis 200°C. Die Kontakte dieser Buchse nehmen polarisierte Flachstiftkontakte für eine genaue Verbindung auf. Der Thermoelementtyp ist auf der Vorderseite des farbcodierten Gehäuses deutlich kenntlich gemacht. Was ist ein Thermoelement-Steckverbinder?. Diese Thermoelement-Steckverbinder bieten eine einfache und praktische Möglichkeit zum Anschließen von Komponenten für die Temperaturerfassung. Die Verwendung dieser Steckverbinder ermöglicht es Ihnen, eine Kette von der Messpitze Ihres Temperatursensors bis zum Host-Computer oder Messgerät zu erstellen. Es ist wichtig, dass alle Komponenten in der Kette aus dem gleichen Thermoelementmaterial bestehen, um jegliche Veränderung oder Verzerrung des Ursprungssignals zu vermeiden. Dafür verfügen die Thermoelement-Steckverbinder über Stifte, die aus dem gleichen Material wie das Thermoelement oder einem Ausgleichsmaterial bestehen, mit dem sie verbunden werden. Der Thermoelementtyp ist deutlich auf dem Steckverbindergehäuse angegeben. Dieses ist zudem farbcodiert, um eine einfache Erkennung zu ermöglichen. Die Thermoelementleitungen werden mit der Buchse verbunden, die anschließend mit einem Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder gesteckt werden kann. Eigenschaften und Vorteile. Kontakte aus echten Thermoelement-Legierungen oder Ausgleichsmaterial für genaue Signalübertragung IEC-Farbcodierung für schnelle und einfache Erkennung Nimmt polarisierte Flachstiftkontakte für eine genaue Verbindung auf Aus robustem glasfaserverstärktem Thermoplast Edelstahlhalterungen für eine schnelle und sichere Montage am Panel Wärmebeständig bis zu 220 °C Für den Einsatz mit Litzen und Volldrähten Nimmt Thermoelementkabel bis 4 mm Durchmesser auf Schnelle und einfache ;quot;Jab-in ;quot;-Kabelterminierung Polarität und Thermoelementtyp deutlich auf jedem Gehäuse angegeben. Anwendungen. Diese Thermoelement-Miniatursteckverbinder werden in allen Anwendungen verwendet, in denen Thermoelemente installiert, verlängert oder ausgetauscht werden. Durch ihre robuste Bauweise eignen sich diese Thermoelement-Miniatursteckverbinder selbst für die anspruchsvollsten Anwendungen zur Temperaturmessung. Zubehör. Aluminium-Blenden sind zur Verwendung mit diesen Einbau-Thermoelementsteckverbindern erhältlich Best.-Nr. ; 611-8191 611-8191 (2-polig) Best.-Nr. ; 611-8214 611-8214 (4-polig) Best.-Nr. ; 611-8208 611-8208 (6-polig) Best.-Nr. ; 611-8220 611-8220 (12-polig)
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit:
Thermoelement Typ N
Anwendung:
Miniatur-Quickwire-Einbausteckverbinder
Anschlusstyp:
Quickwire
Stecker / Buchse:
Steckbuchse
Temperatursensor-Typ:
N
Steckergröße:
Miniatur
Montagetyp:
Halterung aus Edelstahl
Temperatur min.:
-35°C
Temperatur max.:
220°C
Erfüllte Normen:
ICE, RoHS-konform
... >
Automation
>
Sensoren
>
Sensor-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
thermoelement typ n
,
thermoelement
,
7747245
,
Automation
,
Sensoren
,
Sensor-Zubehör
,
RS PRO
,
XQ465RS
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,29*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Datenlogger, 0°C → +50°C, Sensor B, E, J, K, N, R, S, T
RS Pro
9106817
ab € 738,50*
Zubehör
RS PRO Datenlogger, 0°C → +50°C, Sensor B, E, J, K, N, R, S, T
RS Pro
9106829
ab € 1.393,53*
Zubehör
RS PRO Edelstahl Geerdetes Thermoelement Typ K, Ø 4.76mm x 100mm → +350°C
RS Pro
8722565
ab € 40,69*
Zubehör
RS PRO Miniatur Thermoelement-Steckverbinder Stecker für Thermoelement Typ K
RS Pro
4559764
ab € 3,24*
Zubehör
RS PRO PT100 RJT-Mutter Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 75mm, -50°C → +150°C
RS Pro
8722761
ab € 328,44*
Zubehör
RS PRO PTFE Thermoelement mit offener Messstelle Typ K, Ø 1/0.2mm x 1m -75°C → +250°C
RS Pro
3630250
ab € 8,25*
Zubehör
RS PRO Punktschweißgerät 250V 4kg, 15V EU, GB, US
RS Pro
3630351
ab € 1.681,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen