Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Standardgröße Thermoelement-Steckverbinder Buchse für Thermoelement Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7747315
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7747315
EAN/GTIN:
     5056112139546
Suchbegriffe:
Thermoelement Steckverbinder
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement k
Zubehörtyp = Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit = Thermoelement Typ K
Anwendung = Standard-Quickwire-Einbausteckverbinder
Anschlusstyp = Quickwire, Frontplattenmontage
Stecker / Buchse = Steckbuchse
Temperatursensor-Typ = K
Steckergröße = Standardgröße
Montagetyp = Halterung aus Edelstahl
Temperatur min. = -35°C
Temperatur max. = 220°C
Erfüllte Normen = ICE, RoHS-konform

Standard-Schnellsteckverbinder. Buchsen in Standardgröße, einschließlich Edelstahlhalterungen Erhältlich mit den Thermoelementtypen K, J, T, E, N, R/S, B und Kupfer. Sie sind für die Aluminium-Frontplatten von RS geeignet. Schneller Anschluss, nur Leiter hineindrücken und Schraube anziehen, es muss keine Klemmenabdeckung entfernt werden. Sie können in allen Anwendungen, besonders in industriellen Verfahren, verwendet werden Farbcodierung gemäß IEC-Spezifikation Betriebstemperatur: maximal +220 °C
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit:
Thermoelement Typ K
Anwendung:
Standard-Quickwire-Einbausteckverbinder
Anschlusstyp:
Quickwire, Frontplattenmontage
Stecker / Buchse:
Steckbuchse
Temperatursensor-Typ:
K
Steckergröße:
Standardgröße
Montagetyp:
Halterung aus Edelstahl
Temperatur min.:
-35°C
Temperatur max.:
220°C
Erfüllte Normen:
ICE, RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 7747315, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, XQ488RS, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9106817
ab € 944,62*
Zubehör
RS Pro
8722581
ab € 47,82*
Zubehör
RS Pro
8722795
ab € 28,07*
Zubehör
RS Pro
8722739
ab € 87,72*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 5,96*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.669,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.