Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Thermoelemente
>
Artikel
RS PRO Glasfaser Thermoelement mit offener Messstelle Typ K, Ø 1/0.508mm x 2m → +350°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8722795
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8722795
EAN/GTIN:
5056112222064
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 1/0.508mm
Fühlerlänge = 2m
Fühlermaterial = Glasfaser°C
Anschlussart = Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge = 2m
Erfüllte Normen = ICE, RoHS-konform
RS Pro Typ K und J glasfaserexponierte Thermoelemente. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von glasfaserverstärkten Thermoelementen vom Typ K und J. Mit einer Sonde, die mit Glasfaser für zusätzliche Flexibilität, Festigkeit und Benutzerfreundlichkeit hergestellt wurde, sind diese Thermoelemente eine fantastische Lösung für die Temperaturmessung. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Maximale Betriebstemperatur von +350 °C ;/li> ;li> Erfüllt Standard IEC 584 ;/li> ;li>Verschiedene Sondendurchmesser und -längen in dieser Serie. ;/li> ;li>Schnelles Ansprechen, geschweißte freilegende Verbindung ;/li> ;li>Gute Temperaturbeständigkeit (nicht geeignet für Flüssigkeiten) ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Thermoelemente haben eine Vielzahl von Anwendungen wie: ;ul> ;li>Medizin - Forschung zur DNA- und hypodermischen Einsteckung zur Erkennung eines tumors. ;/li> ;li>Fahrzeugdiagnose - zur Überwachung und Einstellung von Faktoren wie Batteriezustand, Ablesewerte, Zündkerzenfunktion und Bremsleistung. ;/li> ;li>Temperaturmesswerte in Kesseln, Heizungssensoren und Öfen ;/li> ;li>Lebensmittelthermometer, industrielle Sonden und Sensoren ;/li> ;/ul>. Was sind Thermoelementsensoren Typ K und Typ J?. Typ-K-Sensoren, die typischerweise einen Temperaturbereich von -200 bis +1260 °C haben, sind bekannt für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen und Branchen. Typ-K-Sensoren sind außerdem sehr genau und zuverlässig über einen großen Betriebstemperaturbereich hinweg. Typ-J-Sensoren haben einen engeren Temperaturbereich von -40 °C bis +750 °C. Wenn sie regelmäßig übermäßiger Hitze ausgesetzt sind, haben sie eine kürzere Lebensdauer. Sensoren vom Typ J gelten als sehr vielseitig und eignen sich ideal für die Erfassung von Messwerten aus einer Reihe älterer Gerätetypen. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
1/0.508mm
Fühlerlänge:
2m
Fühlermaterial:
Glasfaser°C
Anschlussart:
Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge:
2m
Erfüllte Normen:
ICE, RoHS-konform
... >
Automation
>
Sensoren
>
Thermoelemente
Weitere Suchbegriffe:
thermoelement
,
8722795
,
Automation
,
Sensoren
,
RS PRO
,
XQ1234RS
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Thermocouples
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,16*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Datenlogger, 0°C → +50°C, Sensor B, E, J, K, N, R, S, T
RS Pro
9106817
ab € 741,53*
Zubehör
RS PRO Datenlogger, 0°C → +50°C, Sensor B, E, J, K, N, R, S, T
RS Pro
9106829
ab € 1.392,14*
Zubehör
RS PRO Edelstahl Bolzen-Thermoelement Typ K, Ø M10 x 13mm → +250°C
RS Pro
8722593
ab € 50,35*
Zubehör
RS PRO Edelstahl Geerdetes Thermoelement Typ K, Ø 4.76mm x 25mm → +350°C
RS Pro
8722559
ab € 39,50*
Zubehör
RS PRO Miniatur Thermoelement-Steckverbinder Stecker für Thermoelement Typ K
RS Pro
4559764
ab € 3,24*
Zubehör
RS PRO PTFE Thermoelement mit offener Messstelle Typ K, Ø 1/0.2mm x 1m -75°C → +250°C
RS Pro
3630250
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen