Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
IC Spannungsregler
>
Artikel
Microchip Spannungsregler 800mA, 1 Niedrige Abfallspannung TO-220, 3-Pin, Fest
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7747655
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
TC1264-3.3VAB
EAN/GTIN:
5059040134188
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 800mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,35 %
Genauigkeit = ±0.5%
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 0.65 x 0.42 x 0.19Zoll
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm
Länge = 16.51mm
Low Dropout Spannungsregler TC1164
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
800mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,35 %
Genauigkeit:
±0.5%
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
0.65 x 0.42 x 0.19Zoll
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Länge:
16.51mm
... >
Halbleiter
>
Stromversorgung
>
Spannungsregler
Weitere Suchbegriffe:
7747655
,
Halbleiter
,
Stromversorgung
,
Spannungsregler
,
Microchip
,
TC126433VAB
,
Semiconductors
,
Power Management ICs
,
Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,95*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,31*
€ 11,0789
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist Wärmeleitpad, 1.1W/m·K, Polyamid, Stärke 0.152mm, 19.05 x 12.7mm
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,75*
Zubehör
Fischer Elektronik Kühlkörper 1.3K/W, 50mm x 30mm x 30mm, Leiterplattenmontage
Fischer Elektronik
LAM 3 K 50 12
ab € 30,58*
Zubehör
Fischer Elektronik Kühlkörper 5K/W, 37.5mm x 52.3mm x 28mm, Clipmontage
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 2,12*
Zubehör
Vishay RN60 Metallschicht Widerstand 10kΩ ±1% / 0.125W
Vishay
RN60C1002FB14
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen