Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7750718 Herst.-Nr.: CLI-8BK EAN/GTIN: 4960999273235 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit Druckermarke = Canon Tintenformat = Patrone Patronenmodell = CLI-8BK Farbe = Schwarz Patronen pro Packung = 1
Canon-Tintenpatronen. Das C am Ende einer Canon Teilnummer steht für Cyanblau, M für Magenta und Y steht für Gelb. Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit Druckermarke: | Canon | Tintenformat: | Patrone | Patronenmodell: | CLI-8BK | Farbe: | Schwarz | Patronen pro Packung: | 1 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 4200; Pixma IP 4200 Series; Pixma IP 4200 X; Pixma IP 4300; Pixma IP 4500; Pixma IP 4500 Series; Pixma IP 4500 X; Pixma IP 5200; Pixma IP 5200 R; Pixma IP 5200 Series; Pixma IP 5300; Pixma IP 6600; Pixma IP 6600 D; Pixma IP 6600 Series; Pixma IP 6700 D; Pixma MP 500; Pixma MP 530; Pixma MP 600; Pixma MP 600 R; Pixma MP 600 Series; Pixma MP 610; Pixma MP 800; Pixma MP 800 R; Pixma MP 800 Series; Pixma MP 810; Pixma MP 830; Pixma MP 970; Pixma MX 850; Pixma Pro 9000; Pixma Pro 9000 Mark II; Pixma Pro 9000 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, 7750718, Computertechnik und Peripheriegeräte, Drucken und Scannen, Canon, CLI8BK, Computing & Peripherals, Printing & Scanning, Printer Ink |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 9,23* | € 12,98* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 9,73* | € 13,53* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,87* | € 13,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 10,41* | € 14,14* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 21,87* | € 29,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 13 Milliliter (ab € 1,68231* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|