Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Stromsensor
>
Stromwandler
>
Artikel
HOBUT CTSCM, Stromwandler, 58mm x 49mm x 78mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7752701
Hersteller:
Hobut
Herst.-Nr.:
CTSCMICRO19-100/5-T-S
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Serie = CTSCM
Gesamthöhe = 78mm
Gesamtbreite = 58mm
Gesamttiefe = 49mm
Temperatur min. = -30°C
Temperatur max. = +55°C
HOBUT-Spleißkern-StromwandlerDer HOBUT MICRO 19 Stromwandler mit geteiltem Kern gehört zu den kleinsten verfügbaren Stromwandlerteilen. Er kann mit einer Auswahl von Schraubklemmenklemmen, Anschlusslitzen und einzigartiger steckbarer Kurzschlussverbindung geliefert werden. Es ist für die Installation in vorhandene Netzwerke in voller Sicherheit vorgesehen. Er hat einen Primärstrom von 100 A und einen Sekundärausgang von 5 A. Der CT funktioniert erst, wenn die Steckverbindung entfernt wird.Eigenschaften und VorteileGenauigkeitsklasse 1 M3.5-Anschlussklemmen und Kurzschlussverbindung Nennsystemspannungsbereiche zwischen 0,72 kV und 3 kV Die VA-Nennleistung beträgt 100/150 A = 0,5 VA Gesamthöhe von 78 mm, Breite 49 mm und Tiefe 58 mm Betriebstemperaturbereiche zwischen -30 °C und 55 °C.ZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 60044-1 BS EN 61340-5-1:2007 IEC 60044-1 CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Serie:
CTSCM
Gesamthöhe:
78mm
Gesamtbreite:
58mm
Gesamttiefe:
49mm
Temperatur min.:
-30°C
Temperatur max.:
+55°C
... >
Automation
>
Prozessautomation
>
Stromwandler
Weitere Suchbegriffe:
stromtransformator 100a
,
aufsteckstromwandler
,
stromwandler hobut
,
7752701
,
Automation
,
Prozessautomation
,
HOBUT
,
CTSCMICRO191005TS
,
Automation & Control Gear
,
Process Control
,
Current Transformers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,24*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO, Stromwandler, Aufbaumontage, Oberflächenmontage, 100:5 100A, Leitermaß 33 x 23mm, 93mm x 40mm x 106mm
RS Pro
1718846
ab € 24,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen